弾性研磨砥石 :「バフ研磨」の検索結果
弾性研磨砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する砥石の中でもゴムやスポンジなどの比較的やわらかい素材で作られた砥石のことです。柔軟性が高く、傷をつけにくいため金属製品やガラス、プラスチックなどさまざまな素材に使用できます。建築現場や、車の修理工場、金属製品の加工場など、溶接や組み立てを行う現場で使用されているアイテム。弾性研磨砥石の中には、乾式専用のものもあるため使用する研磨材や状況には注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
「適合材」から絞り込む
アルミ(2)
ステンレス(2)
セラミックス(1)
鉄(2)
銅・真鍮(1)
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。
PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
厚さ10
最高使用周速度(m/min)2700
適合材一般金属
切れの良さで磨き作業を短縮。軽いタッチでワークにフィット。独自模様でヤケ防止。サニタリー関連機器に最適。目詰まりが少なく連続作業が可能。バフ目を付けない研磨面。粉塵・騒音を大幅に低下。Φ16→15対応ブッシュ付
用途光沢仕上げ。キズ・サビ落とし。バリ取り。塗装・メッキ剥がし。溶接ヤケ落とし。その他研磨等
適合材一般金属、ステンレス、アルミ、銅合金・真鍮、セラミック
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15)
厚さ(mm)6
砥材GC
タイプRNF
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
推奨回転数(min-1[r.p.m])7000~8000
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。