研磨材 :「バフ研磨」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェルトディスク モノタロウ 動画あり
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)10 材質綿布、サイザル麻 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)青バラバフ
エコ商品
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。 材質綿布 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オフセットサイザル 光陽社 動画あり
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。 仕様含浸/Compound トラスコ品番812-6422 材質 厚さ(mm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/min)2512 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(5枚)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク
エコ商品
鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100 粒度ソフト 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)コットンディスク
エコ商品
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。 非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。 バフ研磨の#600仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 対応材質ステンレス、アルミ 外径(Φmm)100 適合用途鏡面
1セット(5枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
トラスコ品番118-4838 材質コットン 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ナイロンディスク モノタロウ 動画あり
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 適合材金属、ステンレス、木材 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バフモーター用研磨バフです。中仕上げから仕上げに向いているバフです。柔らかい素材を使用しています。
用途研磨・バフ掛け作業
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属の中みがき用。 対応機種電気ドリル
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 厚さ10 最高使用周速度(m/min)2700 適合材一般金属
1枚ほか
719 税込791
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し用。 対応機種電気ドリル
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 外径(mm)100 穴径(mm)16(15) 材質不織布 適合材各種金属、木材
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。 仕様金属最終仕上げ用 材質本体:フェルト、砥材:アランダム タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

SG-SD100R SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約18 トラスコ品番359-9043 質量(g)80 タイプオレンジ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)綿バフディスク
綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ) 材質綿布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 外径×穴径(Φmm)100×15
1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷

SG-FD100H SGフェルトディスク  ハード ヤナセ(柳瀬) 動画あり
柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。 セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)10 トラスコ品番303-0016 質量(g)72 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。 穴径(mm)12.7 厚さ(mm)25 材質不織布 粒度#320相当 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属、木材
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 仕様艶出し用 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ) トラスコ品番261-2500 材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤 ブルー 質量(g)400 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
9,798 税込10,778
当日出荷

サンフレックスCPジスク
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 穴径(Φmm)15 粒度#180相当 材質不織布 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材各種金属
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ダイワラビン(旧大和化成工業)磨き用 オフセットゴム砥石 RNF DISC
切れの良さで磨き作業を短縮。軽いタッチでワークにフィット。独自模様でヤケ防止。サニタリー関連機器に最適。目詰まりが少なく連続作業が可能。バフ目を付けない研磨面。粉塵・騒音を大幅に低下。Φ16→15対応ブッシュ付
用途光沢仕上げ。キズ・サビ落とし。バリ取り。塗装・メッキ剥がし。溶接ヤケ落とし。その他研磨等 適合材一般金属、ステンレス、アルミ、銅合金・真鍮、セラミック 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16(15) 厚さ(mm)6 砥材GC タイプRNF 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 推奨回転数(min-1[r.p.m])7000~8000
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途微細なキズを取り その後、 研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)100 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A) バフ目の発生はありません。 バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。 縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。 コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂 磁石寸法(mm)Φ100
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ネルディスク
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度中目400 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度細目1000 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度荒目240 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります