カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 研削砥石
          • 弾性研磨砥石
絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
ブランド
日本特殊研砥・ヤナセ(柳瀬)・アイオン・道刃物工業・レヂトン
厚さ(mm)
10・13
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

弾性研磨砥石 :「PVA砥石」の検索結果

弾性研磨砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する砥石の中でもゴムやスポンジなどの比較的やわらかい素材で作られた砥石のことです。柔軟性が高く、傷をつけにくいため金属製品やガラス、プラスチックなどさまざまな素材に使用できます。建築現場や、車の修理工場、金属製品の加工場など、溶接や組み立てを行う現場で使用されているアイテム。弾性研磨砥石の中には、乾式専用のものもあるため使用する研磨材や状況には注意が必要です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用日本特殊研砥(11件のレビュー)
719税込791
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
PVAジスクオフセット型砥石 アイオンPVAジスクオフセット型砥石アイオン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など外径(Φmm)100厚さ(mm)10穴径(Φmm)15形状オフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高使用周速度(m/min)2700適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬)キズ取りディスクヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。外径(mm)100穴径(Φmm)15砥材C外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ 砥石 PVA 90*13 道刃物工業ミニ 砥石 PVA 90*13道刃物工業
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ミニハイスケアー2型専用。中研ぎ専用の砥石で、ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
用途木彫全般粒度GC100(#100相当)砥材PVA穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)90×13適合材
ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用日本特殊研砥(6件のレビュー)
659税込725
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15タイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700適合材石材
スポンヂヂスク レヂトンスポンヂヂスクレヂトン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20枚)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

pva特集
おすすめ人気ランキング
弾性研磨砥石