ジョイナPanasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
アウトカバー(下部柱コンセント用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
用途種別:スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材種類: アウトカバー穴サイズ(mm):38×58適用:下部柱コンセント取り付け開口部用付属:端子台材質:亜鉛めっき鋼板仕上げ:アクリル系焼付塗装【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。先行配線のため、スッキリボックス内に取り付ける端子台を付属しています。建柱時に電源コンセントを取り付けない場合は必ず使用します。種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質亜鉛めっき鋼板寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/120/73種類アウトカバー仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
スッキリポールプラス用 ねじセットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
仕様耐重塩害仕様セット内容ポール接続用ねじ(M8×12)、アース端子ねじ(M5×6)種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材種類ねじセット
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3