協進電機
水平クランプ
タイプ
がいし:普通形
取付方式
2-M10 P/40、(2-M8 P/32)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
適合幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466177
4H-6
163
銅帯:150
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77466195
4H-2
71
銅帯:50
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77466326
4H-3
94
銅帯:75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77467139
4H-5
142
銅帯:125
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77467340
4H-4
119
銅帯:100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください