協進電機
丸線クランプ(両切り)
仕様
附属ボルト(N,SW付):2-M8×45
取付寸法(mm)
がいし:P/32(P/34)
適合径(Φmm)
丸線:~22(24)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466369
A-32
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください