協進電機
水平クランプ2本止
取付寸法(mm)
がいし:2-M8 P/32
寸法W(mm)
118
適合幅(mm)
銅帯:100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466229
2H-4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください