電路支持材/支持金具 :「照明器具」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理 適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ 材質溶融亜鉛めっき鋼板 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1個
249 税込274
当日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。 上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。 取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
999 税込1,099
当日出荷

ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。 子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合Tバーフランジ幅:25mm板厚:1.2~2.0mm 表面処理ダクロタイズド塗装WN6:溶融亜鉛めっき鋼板製
1個
219 税込241
当日出荷

線び開口下向き時の照明器具取り付けにおいて器具上面の突起(天井面密着防止突起)による芯ズレを防止することができます。
適合DP1DP2
1個
219 税込241
4日以内出荷

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10] ボルトM8×45 適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄) 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
859 税込945
当日出荷

照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)195 チェーン長(mm)300 適合吊りボルトW3/8
1セット(2本組)
2,398 税込2,638
当日出荷

リフター付照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品角度固定用ボルト 厚さ(mm)20迄
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

リフター付照明器具の取り付けに使用します。
付属品ボルト・ナット付
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
付属品振れ止め用ボルト付
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
1本ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明器具などのケーブル配線時に、野縁に沿った保持がワンタッチでできます。 照明器具などの開口近くまで先行配線するのに便利です。
適合野縁:シングルバーNTB1、ダブルバー:NTB2、ケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各2回線まで 材質ポリプロピレン
1袋(20個)
999 税込1,099
4日以内出荷

リフター付照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明器具などをチェーン吊りする金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付 厚さ(mm)20迄
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。
付属品六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ 材質電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアダクト本体に照明器具等を取り付ける金具です。
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付 寸法D(Φmm)丸パイプ:25A(Φ34)~40A(Φ48.6)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付 厚さ(mm)20迄
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄 適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20) 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
1個
749 税込824
3日以内出荷

支持バーに埋め込み型照明器具を吊り下げ固定する金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ (Uh)
1箱(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。
1個
319 税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明器具の取り付けの際、線ぴの開口部が下向きの時に用いる金具です。
1セット(2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付 寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

傾斜天井用金具付照明器具等の振れ止めに使用します。
1セット(10個)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。 サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷