絞り込み
色
イエロー(1)
クリア(3)
ブラック(9)
ブルー(1)
ホワイト(8)
レッド(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(4)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- デンカエレクトロン(2)
- 三和[電気材料](2)
- 興和化成(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- NTB(1)
長さ(m)
- 10
- 1(7)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 3(2)
- 3.04(1)
- 3.1(2)
- 5(17)
- 15(1)
- 15.24(1)
- 20(14)
- 25(14)
- 30.48(10)
- 30.5(8)
- 50(17)
- 61(3)
- 76.2(7)
- 100(16)
- 152.4(2)
- 304.8(7)
- 長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「色」から絞り込む

イエロー(1)

クリア(3)

ブラック(9)

ブルー(1)

ホワイト(8)

レッド(2)

スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(10m)当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
スパイラルチューブ
エスコ¥655~税込¥721~1本翌々日出荷フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。希望の長さにカットして使用して下さい。スパイラルは時計方向。耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。材質ポリエチレン全長(m)10耐熱温度(℃)75溶解温度(℃)115
スパイラルチューブ 透明 径6mm×長さ10m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷配線の結束に便利なスパイラルチューブです。ケーブルの束に包帯のように巻きつけて使用します。 コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)10結束径(Φmm)6束線径(Φmm)4~50
”スパイラルチューブ”
TRUSCO¥799~税込¥879~1巻当日出荷チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,498税込¥1,6481袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)10結束径(Φmm)8束線径(Φmm)6~60
スパイラルチューブ
エスコ¥26,000~税込¥28,600~1巻(1巻)翌日出荷乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-70~260肉厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 黒 径6mm×長さ10m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷配線の結束に便利なスパイラルチューブです。ケーブルの束に包帯のように巻きつけて使用します。 コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)10結束径(Φmm)6束線径(Φmm)4~50
導電性スパイラル
星和電機(SEIWA)¥32,980税込¥36,2781巻(10m)3日以内出荷電線の結束とEMCの対策を両立します。 難燃性に優れています。UL94 V-0(基材)。特性難燃性、導電性
スパイラルチューブ 黒 径8mm×長さ10m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,298税込¥1,4281袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)10結束径(Φmm)8束線径(Φmm)6~60
















![スパイラルチューブ 三和[電気材料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)