絞り込み
色
イエロー(1)
クリア(2)
ブラック(8)
ホワイト(8)
レッド(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 日東工業(2)
- 三和[電気材料](2)
- 興和化成(1)
- 潤工社(1)
- 未来工業(1)
- 篠原電機(1)
- デンカエレクトロン(1)
- アオイ(1)
長さ(m)
- 25
- 1(7)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 3(2)
- 3.04(1)
- 3.1(2)
- 5(17)
- 10(17)
- 15(1)
- 15.24(2)
- 20(14)
- 30.48(10)
- 30.5(8)
- 50(17)
- 61(3)
- 76.2(7)
- 100(16)
- 152.4(2)
- 304.8(7)
- 長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「色」から絞り込む

イエロー(1)

クリア(2)

ブラック(8)

ホワイト(8)

レッド(1)

スパイラルチューブ 耐候タイプ
(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(25m)当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンスパイラルチューブSE
潤工社¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から9日以内出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
スパイラルチューブ 6ナイロン製
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻(25m)当日出荷から6日以内出荷ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
スパイラルチューブ
未来工業¥7,998~税込¥8,798~1巻翌日出荷から翌々日出荷束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
BP53 スパイラルチューブ
日東工業¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から5日以内出荷電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。色乳白材質ポリエチレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
BP53-S スリットチューブ
日東工業¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。色黒材質ポリプロピレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応













![スパイラルチューブ 三和[電気材料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)