特価
本日2月3日(火)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
174件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
19・22mm用 装着工具 エスコ19・22mm用 装着工具エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BT-122
ふっ素樹脂(FEP)製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ふっ素樹脂(FEP)製品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。
透明材質ふっ素樹脂(FEP)特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性使用温度範囲(℃)-40~+200
スパイラルラッピングバンド NTBスパイラルラッピングバンドNTB
969税込1,066
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
全長(m)10
スパイラルスリーブ JAPPYスパイラルスリーブJAPPY
1,398税込1,538
1本
当日出荷
柔軟でなじみが良く、作業性に優れる内径の1.5倍までのケーブルに使用可能自己消化性あり
材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)2全長(mm)2000内径(mm)30
スパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,998税込2,198
1袋
6日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
透明長さ(m)5結束径(Φmm)24束線径(Φmm)20~130
まとめるチューブ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)まとめるチューブYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
139税込153
1個
4日以内出荷
チューブを巻き付けてまとめられます
材質PE全長(mm)1500入数1個
15mm用 装着工具 エスコ15mm用 装着工具エスコ
310税込341
1個
予約販売
仕様●適合:15mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個アズワン品番65-2260-26
スリットチューブ エスコスリットチューブエスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラル RS PROスパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラルRS PRO
459税込505特価
1リール(5m)
当日出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 3mm色 = ナチュラル内径 = 1.5mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 10mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能RoHS指令(10物質対応)対応
難燃スパイラル 品川商工難燃スパイラル品川商工
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
難燃性スパイラルチューブです。
材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
配線保護チューブ テフロン(フッ素樹脂)スパイラルチューブ デンカエレクトロン配線保護チューブ テフロン(フッ素樹脂)スパイラルチューブデンカエレクトロン
17,980税込19,778
1袋(5m×1本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
FEPスパイラルチューブSF 潤工社FEPスパイラルチューブSF潤工社
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 内径17mm 5m ナチュラル MCOスパイラルチューブ 内径17mm 5m ナチュラルMCO
899税込989
1個
5日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適 ハサミで切れるやわらか素材
材質PEクリア長さ(m)5内径(Φmm)17
スパイラルチューブ エスコスパイラルチューブエスコ
2,610税込2,871
1本
翌日出荷
耐久性があります。
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒 RS PROスパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒RS PRO
699税込769
1リール(5m)
翌々日出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 2mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロンテフロン スパイラルチューブデンカエレクトロン
25,980税込28,578
1袋(10m×1本)
6日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)12使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)9肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
スリットチューブ ST 河村電器産業スリットチューブ ST河村電器産業
749税込824
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
スリットチューブの結束作業用工具
質量(kg)0.1
コイルチューブ ポリエチレン 芝軽粗材コイルチューブ ポリエチレン芝軽粗材
7,898税込8,688
1箱(25m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)テフロンスパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
35,980税込39,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロンナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
BP53 スパイラルチューブ 日東工業BP53 スパイラルチューブ日東工業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
乳白材質ポリエチレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
コイルチューブ ELPAコイルチューブELPA
2,998税込3,298
1箱
翌々日出荷から7日以内出荷
巻きつけるだけでコードの集束と保護ができます。取り外しが自由にでき繰り返し使用できます。
材質ポリエチレン
スパイラルチューブ 三和スパイラルチューブ三和
3,198税込3,518
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 黒 径24mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 黒 径24mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,998税込2,198
1袋
6日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
長さ(m)5結束径(Φmm)24束線径(Φmm)20~130
スパイラルチューブ 透明 径15mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径15mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,298税込1,428
1袋
6日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
透明長さ(m)5結束径(Φmm)15束線径(Φmm)12~70
スパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,498税込1,648
1袋
6日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
透明長さ(m)10結束径(Φmm)8束線径(Φmm)6~60
スパイラルチューブ 内径17mm 3m ナチュラル MCOスパイラルチューブ 内径17mm 3m ナチュラルMCO
709税込780
1個
5日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適 ハサミで切れるやわらか素材
材質PEクリア長さ(m)3内径(Φmm)17
32mm用 装着工具 エスコ32mm用 装着工具エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
仕様●適合:32mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個アズワン品番65-2260-29
スパイラルスリーブ ヨツギスパイラルスリーブヨツギ(1件のレビュー)
459税込505
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
通信線などの線標識別および結束保護の為に使用します。
長さ(m)2
スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒 RS PROスパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒RS PRO
9,998税込10,998
1リール(5m)
翌々日出荷
仕様最小ケーブル径 = 15mm最大ケーブル径 = 16mm色 = 黒内径 = 15mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 16mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラル RS PROスパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラルRS PRO
1,298税込1,428
1リール(3m)
翌々日出荷
仕様最小ケーブル径 = 9mm最大ケーブル径 = 32mm色 = ナチュラル内径 = 9mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 32mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.85mm長さ = 3mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロンテフロン スパイラルチューブデンカエレクトロン
34,980税込38,478
1袋(5m×1本)
4日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)20肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
ナイロンスパイラル カメダデンキナイロンスパイラルカメダデンキ
7,998税込8,798
1巻
7日以内出荷から11日以内出荷
ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれたらナイロン製スパイラルです。
材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.08MB)
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒PANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1巻
9日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)1.7厚さ(mm)0.8最大結束径(Φmm)3.2材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内長さ(m)30.48範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2トラスコ品番731-5627質量(g)318
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
28 mm用 装着工具 エスコ28 mm用 装着工具エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BT-128
スパイラルチューブ 篠原電機スパイラルチューブ篠原電機
3,398税込3,738特価
1巻(50m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
6ナイロン製品(透明色) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)6ナイロン製品(透明色)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
従来の6ナイロン製スパイラルチューブ(乳白色)を、メーカー独自の成形方法で透明に仕上げた製品です。スパイラルチューブに保護された部分のハーネス異常や、異物混入を容易に確認することができます。イルミネーション・ライトの保護や、車やオートバイなどのハーネスにご使用になると、見栄えよく仕上げることが可能です。
完全透明材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法T(mm)0.4
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷から3日以内出荷
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
スパイラルチューブ 三和スパイラルチューブ三和
2,398税込2,638
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

スパイラル・コイル/チューブ