絞り込み
色
イエロー(2)
クリア(4)
ブラック(10)
ホワイト(11)
レッド(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(2)
- 河村電器産業(2)
- 三和[電気材料](2)
- ELPA(1)
- 興和化成(1)
- 潤工社(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 日東工業(1)
- 篠原電機(1)
- デンカエレクトロン(1)
- アオイ(1)
長さ(m)
- 100
- 1(7)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 3(2)
- 3.04(1)
- 3.1(2)
- 5(17)
- 10(17)
- 15(1)
- 15.24(1)
- 20(14)
- 25(14)
- 30.48(11)
- 30.5(8)
- 50(17)
- 61(3)
- 76.2(7)
- 152.4(2)
- 304.8(7)
- 長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「色」から絞り込む

イエロー(2)

クリア(4)

ブラック(10)

ホワイト(11)

レッド(2)

スパイラルチューブ 耐候タイプ
(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(100m)当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンスパイラルチューブSE
潤工社¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から9日以内出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
スパイラルチューブ
未来工業¥7,998税込¥8,7981巻翌日出荷から翌々日出荷束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
BP53 スパイラルチューブ
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷から5日以内出荷電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。色乳白材質ポリエチレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応















![スパイラルチューブ 三和[電気材料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)