絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日東工業(2)
  • 三和[電気材料](2)
  • 興和化成(1)
  • 潤工社(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 未来工業(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • 河村電器産業(1)
  • アオイ(1)
長さ(m)
  • 20
  • 1(7)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 3.04(1)
  • 3.1(2)
  • 5(17)
  • 10(17)
  • 15(1)
  • 15.24(2)
  • 25(14)
  • 30.48(10)
  • 30.5(8)
  • 50(17)
  • 61(3)
  • 76.2(7)
  • 100(16)
  • 152.4(2)
  • 304.8(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
クリア
クリア(3)
ブラック
ブラック(8)
ホワイト
ホワイト(7)
レッド
レッド(1)
  • スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウ

    スパイラルチューブ 耐候タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(20m)
    当日出荷
    電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
    用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ モノタロウ

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(20m)
    当日出荷
    電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
    用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成

    スパイラルチューブ KSシリーズ

    興和化成(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • FEPスパイラルチューブSF 潤工社

    FEPスパイラルチューブSF

    潤工社
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
    用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ 未来工業

    スパイラルチューブ

    未来工業
    7,998税込8,798
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
  • BP53 スパイラルチューブ 日東工業

    BP53 スパイラルチューブ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
    乳白材質ポリエチレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ 三和[電気材料]

    スパイラルチューブ

    三和[電気材料]
    4,998税込5,498
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性スパイラル 星和電機(SEIWA)

    導電性スパイラル

    星和電機(SEIWA)
    21,980税込24,178
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    電線の結束とEMCの対策を両立します。 難燃性に優れています。UL94 V-0(基材)。
    特性難燃性、導電性
  • スパイラルチューブ アオイ

    スパイラルチューブ

    アオイ
    8,598税込9,458
    1巻
    6日以内出荷
    用途プラスチックチューブや電線等の保護や結束等にご使用下さい。透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットチューブ ST 河村電器産業

    スリットチューブ ST

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    41日以内出荷
    スリットチューブの結束作業用工具
    質量(kg)0.1
  • BP53-S スリットチューブ 日東工業

    BP53-S スリットチューブ

    日東工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
    材質ポリプロピレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ 三和[電気材料]

    スパイラルチューブ

    三和[電気材料]
    5,898税込6,488
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

スパイラル・コイル/チューブ