絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 東京富士商会(27)
- PANDUIT(パンドウイット)(22)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- デンカエレクトロン(7)
- RS PRO(7)
- エスコ(5)
- ELPA(5)
- TRUSCO(5)
- JAPPY(3)
- 興和化成(2)
- 潤工社(2)
- 日東工業(2)
- 芝軽粗材(2)
- 河村電器産業(2)
- 品川商工(2)
- エスケイ工機(2)
- 三和[電気材料](2)
- MCO(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

スパイラルチューブ 透明 径12mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)5結束径(Φmm)12束線径(Φmm)9~65
スパイラルチューブ 黒 径12mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)5結束径(Φmm)12束線径(Φmm)9~65
スパイラルチューブ 黒 径15mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,298税込¥1,4281袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)5結束径(Φmm)15束線径(Φmm)12~70
スパイラルスリーブ
東京富士商会¥1,098~税込¥1,208~1個ほか3日以内出荷材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。色別黒
スパイラルチューブ
ニックス¥3,198~税込¥3,518~1巻(50m)ほか5日以内出荷から21日以内出荷電線の結束と同時保護。配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能材質軟質ポリエチレン色ナチュラル(乳白色)
スパイラルスリーブ
JAPPY¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷柔軟でなじみが良く、作業性に優れる。内径の1.5倍までのケーブルに使用可能。自己消化性あり材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)2全長(mm)2000内径(mm)30
スパイラルチューブ 黒 径6mm×長さ10m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷配線の結束に便利なスパイラルチューブです。ケーブルの束に包帯のように巻きつけて使用します。 コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)10結束径(Φmm)6束線径(Φmm)4~50
スパイラルチューブ 透明 径15mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,298税込¥1,4281袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)5結束径(Φmm)15束線径(Φmm)12~70
スパイラルチューブ 黒 径19mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,498税込¥1,6481袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)5結束径(Φmm)19束線径(Φmm)15~100
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒
RS PRO¥829税込¥9121リール(5m)翌々日出荷仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 2mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒
RS PRO¥9,998税込¥10,9981リール(5m)翌々日出荷仕様最小ケーブル径 = 15mm最大ケーブル径 = 16mm色 = 黒内径 = 15mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 16mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
テフロン スパイラルチューブ
デンカエレクトロン¥34,980税込¥38,4781袋(5m×1本)5日以内出荷耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)20肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3
テフロン スパイラルチューブ
デンカエレクトロン¥25,980税込¥28,5781袋(10m×1本)6日以内出荷耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)12使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)9肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3
ふっ素樹脂(PFA)製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥56,980税込¥62,6781巻(5m)6日以内出荷ふっ素樹脂(FEP)製と同様、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。使用最高温度は250℃までと高く、UL規格も取得しています。材質ふっ素樹脂(PFA)色透明使用温度範囲(℃)-40~+250難燃性UL94V-0特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
スパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から9日以内出荷各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
スパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798~税込¥6,378~1巻翌々日出荷から95日以内出荷各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。仕様UL規格品(UL94HB)使用条件屋内
導電性スパイラル
星和電機(SEIWA)¥21,980~税込¥24,178~1巻(20m)ほか3日以内出荷電線の結束とEMCの対策を両立します。 難燃性に優れています。UL94 V-0(基材)。特性難燃性、導電性
ラセンタイ 6号 白 連結型
東京富士商会¥729税込¥8021本3日以内出荷種別6号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】白硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】71~97断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 3号 黄 連結型
東京富士商会¥6,198税込¥6,8181本(10本)3日以内出荷種別3号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黄硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 1号 黒 連結型
東京富士商会¥5,598税込¥6,1581本(10本)3日以内出荷種別1号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黒硬鋼線径(Φmm)2.6適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)6.5±0.5