絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 東京富士商会(27)
- PANDUIT(パンドウイット)(22)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- デンカエレクトロン(7)
- RS PRO(7)
- エスコ(5)
- ELPA(5)
- TRUSCO(5)
- JAPPY(3)
- 興和化成(2)
- 潤工社(2)
- 日東工業(2)
- 芝軽粗材(2)
- 河村電器産業(2)
- 品川商工(2)
- エスケイ工機(2)
- 三和[電気材料](2)
- MCO(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ラセンタイ 0号 緑 連結型
東京富士商会¥5,598税込¥6,1581本(10本)3日以内出荷種別0号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】緑硬鋼線径(Φmm)2.6適合範囲(mm)【d1+d2】13~18断面幅(mm)6.5±0.5
スパイラルスリーブ
東京富士商会¥6,398税込¥7,0381個(10個)3日以内出荷材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200寸法(mm)15備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。ピッチ(mm)巻きピッチ:45±5色別黒内径(mm)15±1
ラセンタイ 4号 青 連結型
東京富士商会¥6,598税込¥7,2581本(10本)3日以内出荷種別4号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】青硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 5号 赤 連結型
東京富士商会¥6,998税込¥7,6981本(10本)3日以内出荷種別5号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】赤硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 2号 灰 連結型
東京富士商会¥5,798税込¥6,3781本(10本)3日以内出荷種別2号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】灰硬鋼線径(Φmm)2.9適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)8.0±0.5
ツイストチューブ
興和化成¥13,980~税込¥15,378~1箱(25m)ほか4日以内出荷オーバーラップ式のセルフラッピング構造を有し施工性に優れています。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。コルゲートチューブと比較すると、施工時間を約1/2に短縮出来ます(メーカー比)。耐摩耗性に優れ、可動部への配線保護にも適します。柔らかい素材の為、振動による異音(ビビリ音)を抑制します。耐熱耐寒性に優れた素材で、あらゆる用途に使用可能です。耐候性に優れ、湿気にも強く屋外使用にも適しております。安心の国内一貫生産用途◆鉄道車両:天井・床下の配線の結束と保護。ゴムホースや編組チューブから工数削減・メンテナンス性向上ツールとして。◆自動車:ハーネスの結束保護。柔らかい素材で振動による異音(ビビリ音)の抑制も可能。耐熱性にも優れエンジン周りの結束保護荷もご使用可能です。◆配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-40~140取得規格車材燃試(難燃性) EN-45545-2HL3、FMVSS 302合格(連邦自動車安全基準:難燃性)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルカバー
高千穂交易¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷各種機械の保護に最適な、伸び縮みする防塵カバーです。用途スパイラルカバーは、各種機械のボールねじ、シャフト、シリンダなどの保護に最適な、のび縮みする防塵カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 透明 径19mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,498税込¥1,6481袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)5結束径(Φmm)19束線径(Φmm)15~100
スパイラルチューブ 黒 径8mm×長さ10m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,298税込¥1,4281袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)10結束径(Φmm)8束線径(Φmm)6~60
スパイラルラップ RS Pro ナイロン 黒
RS PRO¥4,898税込¥5,3881リール(10m)7日以内出荷仕様最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm色 = 黒内径 = 6.6mm材質 = ナイロン壁厚さ = 0.7mm長さ = 10mナイロンスパイラルラップ. 結束 / 固定用のナイロンスパイラルラップです。 スパイラルラップには10 mロールを用意. 黒又はナチュラルカラー 長さ: 10 m 材質: ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラル
RS PRO¥2,298税込¥2,5281リール(10m)7日以内出荷仕様最小ケーブル径 = 9mm最大ケーブル径 = 12mm色 = ナチュラル内径 = 10.3mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = 50℃壁厚さ = 0.85mm長さ = 10mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラル
RS PRO¥1,498税込¥1,6481リール(10m)7日以内出荷仕様最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 4.5mm色 = ナチュラル内径 = 3.3mm材質 = ポリエチレン壁厚さ = 0.6mm長さ = 10mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒
RS PRO¥1,298税込¥1,4281リール(3m)7日以内出荷仕様最小ケーブル径 = 9mm最大ケーブル径 = 12mm色 = 黒内径 = 10.3mm材質 = ポリエチレン壁厚さ = 0.85mm長さ = 3mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒
RS PRO¥7,598税込¥8,3581リール(5m)7日以内出荷仕様最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 8mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 10mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
テフロン スパイラルチューブ
デンカエレクトロン¥49,980税込¥54,9781袋(10m×1本)5日以内出荷耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)20肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980税込¥30,7781巻翌々日出荷難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6厚さ(mm)0.8色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
テフロンスパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801巻95日以内出荷テフロンはデュポン社の登録商標です。用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止にトラスコ品番100-7369材質テフロン厚さ(mm)0.8色黒質量(g)570タイプ耐熱用長さ(m)15.24使用温度範囲(℃)-270~260内径(Φmm)4.4規格UL規格品(94V-0)外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2)
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980~税込¥58,278~1巻15日以内出荷用途各種電線の損傷防止材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から9日以内出荷難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
スパイラルラッピング 耐候性PE(UL94V-0)
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781箱(10巻)15日以内出荷用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン厚さ(mm)1.0色黒質量(g)80長さ(m)3.1使用温度範囲(℃)-40~50内径(Φmm)4.3外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0)
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980~税込¥97,878~1巻15日以内出荷から95日以内出荷用途各種電線の損傷防止材質難燃性ポリエチレン(UL94V-0)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75
スパイラルラッピング テフロン
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801巻15日以内出荷用途各種電線の損傷防止仕様取り付けは簡単で速やかにできます。トラスコ品番868-8094材質テフロン厚さ(mm)0.8色ナチュラル質量(g)950長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)10.0使用場所屋内
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1巻30日以内出荷から95日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1巻30日以内出荷から95日以内出荷用途各種電線の損傷防止材質耐候性ナイロン66色黒使用場所屋内・屋外
スパイラルラッピング ナイロン66
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻15日以内出荷から30日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止材質ナイロン66色ナチュラル