絞り込み
長さ(mm)
  • 100(10)
  • 102(1)
  • 110(3)
  • 124.5(2)
  • 130(3)
  • 135(2)
  • 150(8)
  • 200(15)
  • 250(5)
  • 300(9)
  • 309(2)
  • 370(4)
  • 430(2)
  • 530(2)
  • 609(2)
  • 815(2)
  • 1020(2)
  • 1220(2)
  • 1500(6)
  • 1530(2)
材質
  • ゴム(2)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(39)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(9)
  • 塩ビ(2)
  • 色アソート(5)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(26)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(21)
  • 色レッド(2)
特性
  • 耐候(3)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(12)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(11)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(9)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(2)
  • 250~300未満(2)
  • 300以上(3)
最高使用温度(℃)
  • 0~85(1)
  • 80(1)
  • 85(28)
  • 120(2)
  • -40~105(1)
0~85・80・85・120・-40~105
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(25)
  • PANDUIT(パンドウイット)(371)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(282)
  • エスコ(173)
  • TRUSCO(89)
  • ELPA(64)
  • エスケイ工機(48)
  • ユーボン(48)
  • RS PRO(47)
  • TY-Rap(46)
  • SapiSelco(43)
  • エスジー工業(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • デンカエレクトロン(17)
  • JAPPY(12)
  • MCO(12)
  • PAIHO(10)
  • 紺屋商事(9)
  • カメダデンキ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リピートタイ オーム電機

    リピートタイ

    オーム電機(21件のレビュー)
    209税込230
    1袋(10本)
    当日出荷
  • ロックタイ 屋内用 オーム電機

    ロックタイ 屋内用

    オーム電機(1件のレビュー)
    90税込99
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
    使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートタイ オーム電機

    リピートタイ

    オーム電機
    289税込318
    1セット(30本)
    当日出荷
    手軽にはずして繰り返し使用できる。
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
  • カラータイ 3サイズ300本入 5色 オーム電機

    カラータイ 3サイズ300本入 5色

    オーム電機(3件のレビュー)
    739税込813
    1袋(300本)
    当日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
    セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
  • ビニタイ オーム電機

    ビニタイ

    オーム電機(6件のレビュー)
    199税込219
    1袋(100本)
    当日出荷
    用途コードの束ね・整理に使用。材質芯線/スチール、被ふく/PE寸法(幅W×長さL)(mm)4×120
  • タイベース オーム電機

    タイベース

    オーム電機(3件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    両面テープ付き。ロックタイを固定します。
    材質ナイロン6 6 (94V2)
  • マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機

    マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5本)
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅×長さ)(mm)13×135
  • マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機

    マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白

    オーム電機
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ステンレスタイ ステンレス製 オーム電機

    ステンレスタイ ステンレス製

    オーム電機
    579税込637
    1袋(15本)ほか
    当日出荷
    強度や耐久性が必要な結束に。 耐紫外線性、耐塩化亜鉛
    材質ステンレス引張強度(kg)45.4
  • クランプタイ 耐候性 オーム電機

    クランプタイ 耐候性

    オーム電機
    149税込164
    1袋(30本)
    当日出荷
    ビスや釘でヘッド部を固定できます
    材質PA66/ナイロン66ブラック使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内外特性耐候性最低温度(℃)-20(設置時)
  • ガーデンカラータイ 耐候性 オーム電機

    ガーデンカラータイ 耐候性

    オーム電機
    119税込131
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    屋内外で使用できます
    材質66ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2特性耐候
  • ワイドタイ 屋内用 オーム電機

    ワイドタイ 屋内用

    オーム電機
    289税込318
    1袋(50本)
    当日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。
    材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ オーム電機

    結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ

    オーム電機
    579税込637
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品
    材質ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ピーロック130C 100P オーム電機

    ピーロック130C 100P

    オーム電機(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット(100本)
    当日出荷
    差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
    用途タグなどの取り付けに材質ポリプロピレン長さ(mm)130クリア結束径(Φmm)40
  • 耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機

    耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー

    オーム電機
    339税込373
    1袋(30本)
    当日出荷
    120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品
    材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
  • CCホルダー専用固定バンド用滑り止めループ オーム電機

    CCホルダー専用固定バンド用滑り止めループ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    ロボットアームに専用固定バンドで。取付けた場合、ロボットの動きによる滑りを抑制します
    材質シリコンゴム本体質量(g)約2適合品番BCH-20-370、BCH-20-510、BCH-20-710、BCH-20-3000DP色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプタイ 屋内用 オーム電機

    クランプタイ 屋内用

    オーム電機
    129税込142
    1袋(30本)
    当日出荷
    ビスや釘でヘッド部を固定できます
    材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
  • ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機

    ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入

    オーム電機
    579税込637
    1袋(30本)
    当日出荷
    しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ロックタイベースセット オーム電機

    ロックタイベースセット

    オーム電機
    249税込274
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ロックタイベースセット 両面テープ付きです
    材質ナイロン66(94V2)長さ(mm)150結束径(Φmm)35ベース寸法(mm)19角
  • 結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機

    結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ

    オーム電機
    439税込483
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です
    材質PA66/ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)530×9.0結束径(Φmm)7~140ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 オーム電機

    カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入

    オーム電機
    119税込131
    1袋(50本)
    当日出荷
    作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66寸法(mm)全長100×幅2.5混色使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)1.5~22ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • 防水キャプコン耐油性黒 オーム電機

    防水キャプコン耐油性黒

    オーム電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    IP67取得です。
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。トラスコ品番338-2086取付穴径(mm)21パイ
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5本)
    欠品中
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックタグ オーム電機

    マジックタグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(6本)
    当日出荷
    コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。 コードに巻いて使います。 配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。
    材質【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVCアソート寸法(幅W×長さL)(mm)【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶 オーム電機

    ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶

    オーム電機
    489税込538
    1袋(30本)
    当日出荷
    屋内外で使用できます
    材質66ナイロン(耐候性グレード)寸法(mm)全長300×幅4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:22.6kgf結束径(Φmm)76主原料難燃性UL94V-2
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5本)
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入 オーム電機

    結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入

    オーム電機
    189税込208
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット
    材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)クリア使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
  • 結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機

    結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ

    オーム電機
    239税込263
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ロックタイベース オーム電機

    ロックタイベース

    オーム電機
    3,298税込3,628
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強力両面テープ付きですぐに使える バンド挿入穴が4方向にあるので自由な向きに取付可能 材質はナイロン製の一体成型品
    材質レオナPA66テープ種類ダブルタックテープ#535
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます
    材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル幅(mm)20長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    379税込417
    1個
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル幅(mm)30長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド タグ付 ライトタグ丸型 15本入 オーム電機

    結束バンド タグ付 ライトタグ丸型 15本入

    オーム電機
    309税込340
    1袋(15本)
    当日出荷
    電線識別用に書き込みできます。
    仕様丸形Φ25ミリ材質軟質PVC最大結束径(Φmm)29
  • マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機

    マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
  • 結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 オーム電機

    結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入

    オーム電機
    489税込538
    1袋(15本)
    当日出荷から翌々日出荷
    促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています。 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に
    材質11ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~105引張強度250N/25.5kgf
  • 結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリア オーム電機

    結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリア

    オーム電機
    169税込186
    1袋(10本)
    当日出荷
    クリアな色合いでスッキリ結束できます。 耐薬品タイプ。 水や酸・アルカリに強いPP製。 結束内径Φ22まで
    材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)100幅(mm)2.6クリア内径(Φmm)結束:1.5~22使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度80N/8.2kgf
  • 耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機

    耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー

    オーム電機(1件のレビュー)
    99税込109
    1袋(30本)
    当日出荷
    120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
    材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
  • CCホルダー専用固定バンド オーム電機

    CCホルダー専用固定バンド

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1袋(5本)
    当日出荷
    ロボットアームへのケーブルホルダー固定に。
    材質面ファスナ:ナイロン、バックル:ポリアセタール幅(mm)20寸法(mm)面ファスナ:710本体質量(g)約6使用範囲(mm)Φ129~207/405~650使用周囲温度(℃)-10~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドタイ830白 10本 オーム電機

    ワイドタイ830白 10本

    オーム電機
    499税込549
    1点
    当日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
    材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
  • コードバンド125W15P オーム電機

    コードバンド125W15P

    オーム電機
    249税込274
    1セット(15本)
    当日出荷
    用途使わないコードの収納に材質ポリエチレン長さ(mm)124.5ホワイト結束径(Φmm)21
  • 結束テープ オーム電機

    結束テープ

    オーム電機(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
結束バンド/結束工具/固定具