絞り込み
長さ(mm)
- 80(2)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(2)
- 300(3)
- 370(3)
- 390(1)
- 430(2)
- 530(2)
材質
- ナイロン(4)
色
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
- 1.5~15(2)
- 2.0~35(3)
- 3.0~50(3)
- 3.0~60(2)
- 3.0~76(3)
- 3.0~102(2)
- 7.0~102(2)
- 7.0~120(2)
- 7.0~140(2)
- 20~30未満(3)
- 100~120未満(1)
最高使用温度(℃)
- 85(4)
ブランド
- プロスタイルツール
- モノタロウ(25)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,101)
- PANDUIT(パンドウイット)(402)
- RS PRO(376)
- エスコ(330)
- TRUSCO(89)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- オーム電機(70)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(49)
- ユーボン(48)
- TY-Rap(47)
- SapiSelco(43)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(38)
- 芝軽粗材(36)
- エスジー工業(35)
- デンカエレクトロン(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥129~税込¥142~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
金属検知用ケーブルタイ
プロスタイルツール¥529~税込¥582~1袋(100本)当日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合材質66ナイロン(金属成分入り)色青使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥119~税込¥131~1袋(100本)翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ (白)
プロスタイルツール¥2,298~税込¥2,528~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応