絞り込み
長さ(mm)
  • 5000(1)
  • その他(1)
材質
  • スチール(1)
  • 色ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
  • 120~140未満(1)
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(25)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,101)
  • PANDUIT(パンドウイット)(404)
  • RS PRO(378)
  • エスコ(333)
  • TRUSCO(89)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • オーム電機(70)
  • ELPA(65)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • エスケイ工機(49)
  • ユーボン(48)
  • TY-Rap(46)
  • SapiSelco(43)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • エスジー工業(35)
  • デンカエレクトロン(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • JAPPY(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバータグ サンワサプライ

    ファイバータグ

    サンワサプライ
    239税込263
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
    セット内容本体×10ホワイト
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
    長さ(mm)5000幅(mm)24ホワイト直径(Φmm)24(外寸)/20(内寸)最大結束径(Φmm)130内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×5000×20収容数8本※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安
  • 取付金具 サーバーラック用コンセント専用 サンワサプライ

    取付金具 サーバーラック用コンセント専用

    サンワサプライ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    サーバーラック用コンセントTAP-SVおよびTAP-SVSLシリーズをラック本体へしっかり固定できる専用設計で、機器の増設や配線整理時も安定した設置が可能です。ラック本体に取付穴があるCP-SVNシリーズの場合のみマウントフレーム取付とラック本体の穴を使った取付の2パターンに対応し、その他取付穴がないサーバーラックはマウントフレーム取付のみ対応します。TAP-SVSLシリーズはバックパネルと干渉せずラック本体へ直接固定できる構造で、ラック内部の省スペース化と効率的な配線管理に貢献します。コンセント固定用ネジとラック本体固定用ネジに加えケージナットとネジセットを標準装備しているため、追加部材を用意せずスムーズに施工できます。専用金具ならではの高い固定力により、データセンターやオフィスのサーバーラックでも安心して長期運用できます。
    セット内容取付金具×2個、コンセント取付ネジ(M5×L30)×2本<マウントフレーム取付用>ケージナット(M5)×4個、金具取付ねじ(M5×L12)×4本<サーバーラック支柱取付用>金具取付タッピングネジ(呼び径6×L12)×2本材質スチールメッキ塗装規格PSE適合規格なし
結束バンド/結束工具/固定具