絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2,005)
  • 神保電器(1,111)
  • エスコ(446)
  • 東芝ライテック(275)
  • 明工社(244)
  • アメリカン電機(240)
  • ハタヤリミテッド(228)
  • 日動工業(152)
  • TERADA(寺田電機製作所)(146)
  • LAMP(スガツネ工業)(114)
  • ELPA(108)
  • スマイルキッズ(69)
  • オーム電機(65)
  • 大和電器(60)
  • PANDUIT(パンドウイット)(57)
  • 摂津金属工業(52)
  • 河村電器産業(34)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • パナソニックEWエンジニアリング(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(673)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
5,972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ソフト延長コード STAR Light超ソフト延長コードSTAR Light(240件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)(127件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)スナップキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)ベター小型キャップPanasonic(パナソニック)(55件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップコードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)埋込取付枠Panasonic(パナソニック)(65件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタボディPanasonic(パナソニック)(40件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
用途平形コード用適合電線(mm2)1.25・2定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート 標準プレートPanasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
2芯 12A・15A修理用コード 正和電工2芯 12A・15A修理用コード正和電工(47件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキングバイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
フルカラーモダン カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン カバープレートPanasonic(パナソニック)(29件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
ムービープラグ オーム電機ムービープラグオーム電機(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)プラグ形状180°回転式プラグ適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
FMC 延長コード CEコード フジマックFMC 延長コード CEコードフジマック(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。電線仕様-種別VCT材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
フル接地防水コンセント Panasonic(パナソニック)フル接地防水コンセントPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
87税込96
1個ほか
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
ラバロン延長コード KOWA(宏和工業)ラバロン延長コードKOWA(宏和工業)(53件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500長さ(m)10仕様アース無しコンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内
防雨型延長コード タイカツ防雨型延長コードタイカツ(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
仕様ダブルコンセント締端子式極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工15A 1ツ口ソフト延長コード正和電工(71件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格125V-15Aコンセント個数1ツ口
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内コンセント個数1定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】ハタヤリミテッド(23件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
差込みプラグ オーム電機差込みプラグオーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドコンセントプレートPanasonic(パナソニック)(35件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から10日以内出荷
プレートラウンド
プログラムタイマー(ホワイト) リーベックスプログラムタイマー(ホワイト)リーベックス(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
ポッキンプラグ 日動工業ポッキンプラグ日動工業(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
変換アダプタ Panasonic(パナソニック)変換アダプタPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッドトクサンデーリール コードリールハタヤリミテッド(61件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(21件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7特性防雨電線仕様-種別VCT電線使用場所屋外仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0
コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドスイッチプレートPanasonic(パナソニック)(37件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
プレートラウンド
角型コンセント Panasonic(パナソニック)角型コンセントPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式ミルキーホワイト適合電線Φ1.6、Φ2
サンデーレインボー ハタヤリミテッドサンデーレインボーハタヤリミテッド(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2223ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フル接地防水ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2個口結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ミルキーホワイト極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセント
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
...
コンセント/スイッチ/プレート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら