コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
6,153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所屋内 コンセント個数1 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質耐食アルミニウム合金 取付プラマイ両用ねじ採用 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格125V-15A コンセント個数1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500 長さ(m)10 仕様アース無し コンセント個数三ツ口 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋内
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質円盤:鉄板製 コンセント個数4 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。 電線仕様-種別VCT 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15A 使用可能電力(合計)(W)最大1500 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ダブルコンセント締端子式 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)15 芯数防雨メンプラグ付 使用場所屋外 特性防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オーム電機ムービープラグ
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) プラグ形状180°回転式プラグ 適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状抜止タイプ 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2個口 定格電流(A)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 200V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。 電線仕様-種別VCTFK 使用場所屋内 芯数2 電線太さ(mm2)2.0 最大消費電力(W)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 芯数2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 プラグ形状3P・2P兼用 適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 長さ(m)5 コンセント定格15A・125V 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内用 コンセント2P×3ツ口
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線許容電流(A)12(1200W) 質量(g)1100 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75 使用場所屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。 アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。 2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。 ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。 過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。 工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 特性アース付 使用場所屋外型 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 質量(g)600 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 定格電流(A)15 コード全長(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-芯数3 使用環境温度(℃)-10~40 保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式 ミルキーホワイト 適合電線Φ1.6、Φ2
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ブラック コンセント個数1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2個口 結線方式ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)