絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ELPA(115)
- KOWA(宏和工業)(30)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- Panasonic(パナソニック)(2,064)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- アメリカン電機(246)
- エスコ(229)
- オーム電機(67)
- スマイルキッズ(67)
- ハタヤリミテッド(226)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- 日動工業(152)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(252)
- 河村電器産業(41)
- 神保電器(1,326)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

RS PRO フェースプレート 2極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 2取り付け角 = ストレート極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フェースプレート 1極
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 1取り付け角 = ストレート極数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フェースプレート 2極
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 2取り付け角 = ストレート極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フェースプレート 1極
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 1取り付け角 = ストレート極数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パッチパネル
RS PRO¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 20ラック高さ = 1URoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パッチパネル
RS PRO¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 20ラック高さ = 1URoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パッチパネル
RS PRO¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1URoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パッチパネル
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1URoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パッチパネル
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷これらのパネルには、XLR形式のフィードスルーコネクタを取り付けるために16 x 24 mmの穴が開いています。ねじ込み式のM3 x 0.50又は#4-40 UNC取り付けブッシュのオプションが用意されています。コネクタのラベルストリップは前面にあり、ケーブルストレインリリーフバーは背面に取り付けられます。 用途には、ブロードキャスト及びAV用パッチパネル、MIL、医療、制御及び計装向けの信号入出力パネルなどがあります。1Uアセンブリは、BNC、シングル / デュアルのUSB又はRJ45システム設計者が必要とする、特定のコネクタを搭載して出荷できます。これらの組み立て済みパネルにより、システムの組み立てが簡単になり、製造時間、部品数、及びコストを削減することができます。 フィードスルーコネクタシリーズを使用すると、設計者は、オーディオ、ビデオ、デジタル、光学、ネットワーク、データフィードを、放送、照明、オーディオ、産業用途の業務用機器に統合できます。注: RJ45 、 HDMI 、 BNC 、 USB3.0 (シングル及びデュアル)に対応しています。既存のシリーズは、 Firewire 、 HDMI A-A 、 50 Ω BNC などの形式、 USB2 A-B / B-A チェンジャソケット、 USB3 → USB3 のさまざまな構成において、アナログ、デジタル、光フィードスルー接続を実現しています。LC 及び SC ファイバ、(デュプレックスとシンプレックス)、 UTP 及び FTP RJ45 (シールド付き及びシールドなし)、 TOSLINK 、 RCA フォノなど、一般的なデータ / イーサネットコネクタもあります。 機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1U深さ = 98mmRoHS指令(10物質対応)対応