絞り込み
ブランド
- マサル工業
- Panasonic(パナソニック)(2,052)
- 神保電器(1,185)
- 明工社(526)
- 東芝ライテック(247)
- アメリカン電機(245)
- ハタヤリミテッド(222)
- エスコ(169)
- 日動工業(143)
- TERADA(寺田電機製作所)(136)
- LAMP(スガツネ工業)(115)
- ELPA(114)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 摂津金属工業(49)
- PANDUIT(パンドウイット)(46)
- 河村電器産業(34)
- KOWA(宏和工業)(31)
- TRUSCO(24)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

ケーブル標識・防護カバー
マサル工業(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から7日以内出荷●架空ケーブルの防護と標識用途架空ケーブルの防護と標識に。RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ダクトコンセント
マサル工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。材質難燃ABS極数2PRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト DCホルダー
マサル工業(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個3日以内出荷から4日以内出荷●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
40mm自在バンド用保護カバー(パッカー40)
マサル工業¥969税込¥1,0661個3日以内出荷●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。材質ポリエチレン色グレー質量(g)34.3タイプパッカー40寸法L(mm)111寸法H(mm)56.5寸法W(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
B自在バンド用保護カバー(Bパッカー)
マサル工業¥639税込¥7031個当日出荷●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。材質ポリエチレン色グレー質量(g)50タイプBパッカー寸法L(mm)95寸法H(mm)53寸法W(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
鳥獣侵入防止キャップ
マサル工業¥1,798税込¥1,9781袋(2個)3日以内出荷●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。用途オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。材質ポリエチレン色ブラック質量(g)44寸法L(mm)131寸法H(mm)36寸法W(mm)131RoHS指令(10物質対応)対応