5,910件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にも取り付けできる。埋込み式でスッキリ配線できる。スライド式の安全扉付でほこりから守る
材質(本体)ABS 種類埋込 コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで コード長さ(m)2 定格電流(A)15 口数2個口 プラグ形状ストレートプラグ
1個
1,899 税込2,089
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機BNキャップ
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)3.9 難燃性UL94 V-2
1個
199 税込219
当日出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ 備考スリムタイプ 極数接地形2P 定格電圧(V)250 コンセント個数6 コード長さ(m)3 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT5.5 入力プラグNEMA L6-20 電線接続方式3
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)プレートカバー
適合EE8413 ニューEEスイッチ(プラグイン式埋込型)(AC100V 3A) 材質プレートカバー:ポリカーボネイト(半透明)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

アドバンスシリーズ
用途LED調光スイッチ 仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A 種別親器・受信器・3路配線対応形 マットホワイト タイプリンクプラス スイッチ調光:逆位相タイプ 定格電圧320VA 100V AC 定格周波数(Hz)50/60 操作ロータリー式 適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ 消費電力(W)1以下(待機時) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)4 定格周波数(Hz)50/60 時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて) RoHS指令(10物質対応)対応 タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様表示付・ネームなし 種別ダブル シルバー 使用場所3022CS
1個
669 税込736
3日以内出荷

材質耐火パネル:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1個
729 税込802
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的な露出コンセントです。
用途設備工事用。 トラスコ品番257-2524 種類露出 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)15
1個
519 税込571
翌日出荷

2極コンセントに使いますと2極接地形プラグが使用できます。(TME2920)。接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。(TME2966)
定格15A・125V
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテック防水ジョイントBOX
ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製! 防水グランド2ヶ所付き 3P接続端子付き 外径7mm~12mmまでのケーブルに対応 ステンレス製ネジ付き 防水規格:IP68 WPSW型スイッチと同型
付属品3P接続端子 材質PC(ポリカーボネート) ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5 材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色) 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×40 防水保護等級IP68
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

種類埋込 定格周波数(Hz)50~60 定格出力DC5.0V2.4A 差込口1 定格入力100V0.5AMax
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
欠品中


1個
729 税込802
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

仕様表示付・ネームなし 種別トリプル マットブラック 使用場所3023B
1個
339 税込373
当日出荷

仕様表示なし・ネームなし 種別トリプル マットブラック 使用場所3003B
1個
279 税込307
当日出荷

仕様表示なし・ネームなし 種別ダブル マットブラック 使用場所3002B
1個
279 税込307
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。 質量(kg)1.0 コンセント個数2 定格電流(A)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215 電線長さ(m)8 芯数2P 電線仕様-種別VCTFK 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。 質量(kg)0.3 バーガンディー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

定格電圧(V)125 定格電流(A)4(全延時12) 電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m 使用場所屋内型
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷

1個
379 税込417
当日出荷

Panasonic(パナソニック)3P30A引掛露出コンセント
種別コンセント 形状引掛タイプ ミルキーホワイト 種類引掛露出コンセント 定格電圧(V)250 コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V 定格電流(A)30 プラグ形状引掛
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

種別ジョイントボックス 種類ジョイントボックス 定格電圧(V)125 定格電流(A)20
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

Panasonic(パナソニック)接地3P60A引掛埋込コンセント・W
種別コンセント 形状引掛タイプ ミルキーホワイト 種類引掛埋込コンセント 定格電圧(V)250 コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V 定格電流(A)60 プラグ形状引掛
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

Panasonic(パナソニック)扉付埋込コンセント・W
種別コンセント 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類扉付埋込コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 プラグ形状平刃
1個
429 税込472
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)機器用接地3P20A埋込コン 改クロ
種別コンセント ブラック 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 コンセント形状接地3P 20A 250V 定格電流(A)20
1個
499 税込549
当日出荷

種別コンセント ミルキーホワイト 種類はめ込み接地コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
169 税込186
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷