カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • コンセント/スイッチ/プレート
          • コンセント(5)
          • コンセントバー(1)
          • コンセントプレート(1)
          • 電設用モジュラージャック(18)
          • 配線器具その他関連用品(3)

コンセント/スイッチ/プレート :「AWG」の検索結果

コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
    仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTPコード194-9947適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-95プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.69
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1袋(1000個)
    30日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
    仕様【導体外径】AWG30のより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30コード194-9949適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-96プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.53
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「LAN」文字入りカテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
    仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    カテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
    仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(1個)
    当日出荷
    2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
    用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
  • 圧着端子(棒形) ニチフ

    圧着端子(棒形)

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1パック(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番124-8453材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5全長(mm)22シルバー寸法F(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16-14電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63スタッド径(Φmm)1.5
  • SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスEブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
  • RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,098税込2,308
    1袋ほか
    当日出荷
    カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
    用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ種類カテゴリ5e・6・6A適合ケーブル22~26 AWGプラグタイプRJ45
  • カテゴリ6A 上下45度アングル モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A 上下45度アングル モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 上下45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途角度をつけたシールドでのジャック接続に幅(mm)15.9高さ(mm)18.8質量(g)15.03タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)44.1適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
  • モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e
  • モジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45 コーニング

    モジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45

    コーニング
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅箱入数100
  • カテゴリ6A 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途角度をつけたシールドでのジャック接続に適合【ジャック】CAT6Aシールド付きモジュラージャックトラスコ品番239-2925質量(g)20.3タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
  • シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。
  • カテゴリ6A 左右45度アングル モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A 左右45度アングル モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 左右45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途角度をつけたシールドでのジャック接続に幅(mm)15.9高さ(mm)18.8質量(g)15.03タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)44.1適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです。最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です。
    用途かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして。トラスコ品番251-5251適合機種FPS6X88MTG長さ(mm)134幅(mm)210高さ(mm)50タイプカテゴリ5e、6、6A種類シールド使用温度範囲(℃)-40~85適合ケーブル22~26AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
  • かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
    用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。トラスコ品番194-9189適合機種FPUD6X88MTG長さ(mm)142幅(mm)219高さ(mm)69タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
  • UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機

    UL/CSA規格 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
    形状引掛形定格電流(A)30適合電線(mm2)国内用: 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
  • 絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)

    ワイドミュラー
    2,398税込2,638
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
    用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。電線2本接続用。材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
    仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
    仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 引掛形 埋込コンセント(UL/CSA規格認定仕様) アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント(UL/CSA規格認定仕様)

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 UL規格・CSA規格認定仕様の埋込コンセントです。緑色端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形質量(g)78.8規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)、国内用: 2Φ~2.6Φ、3.5mm適合圧着端子国内用:3.5-4(先開形)電線接続方式UL/CSA用:引締式 国内用:圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L6-20、UL/CSA規格
  • UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機

    UL/CSA規格 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。アース端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
    形状引掛形質量(g)72.5極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)国内用: 3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)適合圧着端子国内用: 3.5Y-4、5.5Y-4 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2~2.6
  • Samtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13

    SAMTEC
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
    タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG, 28 AWG, 26 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20AWGシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC79コンタクト
  • Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13

    SAMTEC
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
    タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
  • Samtec 圧着工具 CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-309-2830-12 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-309-2830-12

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
    タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG、28AWシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト
  • カテゴリ6 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途角度をつけたシールドでのジャック接続に適合【ジャック】CAT6シールド付きモジュラージャックトラスコ品番239-2955オフホワイト質量(g)20.3タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6
  • UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー アメリカン電機

    UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー

    アメリカン電機
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形・4ヶ質量(g)6050備考20A安全ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    36日以内出荷
    「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6(Category 6)に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・端末加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の測定を行なう必要があります。
    仕様LAN用、Cat6対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
awg26特集
おすすめ人気ランキング
コンセント/スイッチ/プレート