カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コンセント(1)
- 配線器具その他関連用品(1)
- コンセント/スイッチ/プレート
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
コンセント/スイッチ/プレート :「AWG18」の検索結果
コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
商品豆知識

絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)
ワイドミュラー¥15,980税込¥17,5781箱(500個)4日以内出荷から9日以内出荷スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。電線2本接続用。材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13
SAMTEC¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト