絞り込み
ブランド
  • WTB(6)
  • 近畿製作所(5)
  • 千代田通商(2)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • SK11(1)
接続方式
  • カプラー(1)
  • ニップル(1)
  • プラグ(2)
ノズル長(mm)
  • 1000
  • 21(9)
  • 22(14)
  • 23(10)
  • 24(32)
  • 28(9)
  • 30(10)
  • 50(7)
  • 58(7)
  • 74(8)
  • 75(11)
  • 90(15)
  • 100(79)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(29)
  • 300(53)
  • 490(7)
  • 500(37)
エアー取付口
  • 1/4(11)
  • その他(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 3.5(2)
ノズル取付口
  • 1/8(12)
1/8
空気使用量(L/min)
  • 310(1)
310
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズルエアダスター SK11ロングノズルエアダスターSK11(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所スーパーロングノズルエアーガン 1000mm近畿製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷
エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番441-7178材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1090質量(g)555使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル外径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エア取入口G1/4
チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm 千代田通商チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm千代田通商
4,198税込4,618
1個
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口Rc1/4トラスコ品番376-1444全長(mm)1147質量(g)244最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気先端角度30°流体温度(℃)-5~60
エアーブローガン ロングタイプ CUSTOR(クストー)エアーブローガン ロングタイプCUSTOR(クストー)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高所部・農機具の足回りにこびりついた泥など活躍します!先端には、新たにゴム製チップノズルが装備され、取り回し時の不意の傷つけ等を防ぎます。サイズ違いが御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品エアーカプラー(1/4、20PMタイプ)配管接続方式カプラー
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプWTB
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ツインロングタイプダスターガン WTBツインロングタイプダスターガンWTB
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場エアー接続口G1/4ノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8トラスコ品番827-5625材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1210質量(g)765最高使用圧力1MPaノズル形状特殊
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ WTBエアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプWTB
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ WTBエアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプWTB
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3679全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ WTBエアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプWTB
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3681全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングタイプダスターガン WTBロングタイプダスターガンWTB
19,980税込21,978
1個
当日出荷
従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場エアー取付口G1/4ノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8トラスコ品番827-5624材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1195質量(g)720最高使用圧力1MPaノズル形状特殊
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所スーパーロングノズルエアーガン 1000mm近畿製作所
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)1000材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
別作エアーダスター 1000mm OPB 近畿製作所別作エアーダスター 1000mm OPB近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
18日以内出荷
手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル取付口G1/8エアー取付口OPBプラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1
別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付) 近畿製作所別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)近畿製作所
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1105質量(g)716最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付) 近畿製作所別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)近畿製作所
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1090質量(g)712最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm 千代田通商チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口Rc1/4トラスコ品番376-1452全長(mm)1147質量(g)250最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気先端角度ストレート流体温度(℃)-5~60
エアーガン・スプレーノズル