絞り込み
ノズル長(mm)
  • 1000
  • 21(9)
  • 22(10)
  • 23(10)
  • 24(25)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 74(7)
  • 75(10)
  • 90(15)
  • 100(68)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 200(22)
  • 300(45)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(33)
接続方式
  • カプラー(1)
  • ニップル(1)
  • プラグ(2)
エアー取付口
  • 1/4(11)
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 310(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 3.5(2)
ノズル取付口
  • 1/8(12)
1/8
ブランド
  • WTB(6)
  • 近畿製作所(5)
  • 千代田通商(2)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • SK11(1)
WTB・近畿製作所・千代田通商・CUSTOR(クストー)・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22(10)
23(10)
24(25)
75(10)
90(15)
100(68)
200(22)
300(45)
500(33)
1000
ノズル長(mm)をもっと見る
  • ロングノズルエアダスター SK11

    ロングノズルエアダスター

    SK11(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
  • エアーブローガン ロングタイプ CUSTOR(クストー)

    エアーブローガン ロングタイプ

    CUSTOR(クストー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高所部・農機具の足回りにこびりついた泥など活躍します!。先端には、新たにゴム製チップノズルが装備され、取り回し時の不意の傷つけ等を防ぎます。サイズ違いが御座いますので、用途に合わせてお選びください。
    付属品エアーカプラー(1/4、20PMタイプ)配管接続方式カプラー
  • スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所

    スーパーロングノズルエアーガン 1000mm

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
    用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等トラスコ品番441-7178材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1090質量(g)555使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エア取入口G1/4
  • チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm

    千代田通商
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
    用途エアブロー。トラスコ品番376-1444全長(mm)1147質量(g)244最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)1000使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5先端角度30°流体温度(℃)-5~60エアー取付口Rc1/4
  • ロングタイプダスターガン WTB

    ロングタイプダスターガン

    WTB
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場トラスコ品番827-5624材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1195質量(g)720最高使用圧力1MPaノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8ノズル形状特殊エアー取付口G1/4
  • チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
    用途エアブロー。トラスコ品番376-1452全長(mm)1147質量(g)250最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)1000使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5先端角度ストレート流体温度(℃)-5~60エアー取付口Rc1/4
  • エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTB

    エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ

    WTB
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ

    WTB
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ WTB

    エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ

    WTB
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3679全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ

    WTB
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3681全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 別作エアーダスター 1000mm OPB 近畿製作所

    別作エアーダスター 1000mm OPB

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    18日以内出荷
    手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
    用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
  • ツインロングタイプダスターガン WTB

    ツインロングタイプダスターガン

    WTB
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場トラスコ品番827-5625材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1210質量(g)765最高使用圧力1MPaノズル長(mm)1000エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8ノズル形状特殊
  • 別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付) 近畿製作所

    別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1105質量(g)716最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
  • 別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付) 近畿製作所

    別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1090質量(g)712最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
  • スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所

    スーパーロングノズルエアーガン 1000mm

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
    用途一般ダスト作業にご使用ください材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他ノズル長(mm)1000
引き金式エアーダスターガン