絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
ノズル長(mm)
  • 940(1)
エアー取付口
  • 1/4(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 3(1)
空気使用量(L/min)
  • 175
  • 110(3)
  • 120(10)
  • 125(4)
  • 135(4)
  • 140(6)
  • 145(19)
  • 150(5)
  • 160(18)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 250(7)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 470(6)
  • 500(5)
  • 600(5)
  • 1035(5)
  • 1200(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0穴x940mm エアーブローガン エスコ3.0穴x940mm エアーブローガンエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)940ノズル口径(Φmm)3エスコ品番EA123AD-7長さ(mm)1055高さ(mm)155使用圧力(MPa)0.4~0.7適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上吸入口サイズG(PF)1/4”エア量(L/min)175
エアーガン・スプレーノズル