絞り込み
ノズル長(mm)
- 940(1)
エアー取付口
- 1/4(1)
ノズル口径(Φmm)
- 3(1)
空気使用量(L/min)
- 175
- 110(3)
- 120(9)
- 125(4)
- 140(4)
- 145(13)
- 150(5)
- 160(12)
- 180(3)
- 200(4)
- 210(3)
- 230(5)
- 232(3)
- 250(7)
- 280(7)
- 290(4)
- 470(6)
- 500(5)
- 600(4)
- 1035(5)
- 1200(6)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

3.0穴x940mm エアーブローガン
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷ノズル長(mm)940ノズル口径(Φmm)3エスコ品番EA123AD-7長さ(mm)1055高さ(mm)155使用圧力(MPa)0.4~0.7適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上吸入口サイズG(PF)1/4”エア量(L/min)175










![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)