エアーガン・スプレーノズル :「塗装エアーガン ノズル1.3」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。