7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 空気使用量(L/min)630 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 流体空気 接続口常圧用カプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ モノタロウ 動画あり
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口常圧用カプラー 材質(本体)アルミ合金 質量(g)195 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6
1個
929 税込1,022
当日出荷

ウォーターダスター 吸上式 モノタロウ 動画あり
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。 エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。 接続方法G1/4カプラー取付 ノズル長(mm)290 材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 ノズル径内径6mm、外径8mm ホース内径(Φmm)約5.5mm 使用流体圧縮空気 ホース長さ(mm)2000 接続口汎用 20 型プラグ
1個
2,498 税込2,748
欠品中

プラグ エアダスター用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途エアダスター用の交換継手です 材質 エアー接続口プラグ 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質(Oリング)NBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアダスターガン 強力タイプ 高圧用 モノタロウ 動画あり
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 接続口高圧用カプラ- 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷