エアーガン・スプレーノズル :「エアバルブ 24v」の検索結果
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー
接続口径IN:3/8、OUT:1/4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
作動方式電気式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.95MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。