エアーガン・スプレーノズル :「エアプラグ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123SA-1 材質(本体)強化樹脂 最大使用圧力(MPa)1 関連資料(0.08MB) エア量(L/min)450
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

エアーシールドノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-14 最高使用圧力(MPa)1.2 材質(ボディ)アルミ
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-10 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

プラグ付。
穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AB-11A 最高使用圧力(MPa)1.2 材質(ボディ)アルミ
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質ポリアセタール、スチール 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.6~1 最高使用圧力(MPa)1.2 ノズル長(mm)270 取付ねじRc(PT)1/4" 環境温度範囲(℃)-5~60 アズワン品番64-7818-03 エア流量(L/min)432
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

付属品プラグ付 材質ポリアセタール、鉄 質量(g)111 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 アズワン品番64-7818-04 エア流量(L/min)432
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AD-5 全長(mm)190 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,230 税込3,553
当日出荷


プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-11 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

レバー付。一般的な清掃作業に最適で、ホースにワンタッチで着脱可能です。
仕様●ノズル長:150mm●エアー量:150L/min●穴径:2mm●プラグ:付●使用圧力:0.7MPa●本体材質:アルミダイカスト製●ノズル取付ねじ:G1/8" アズワン品番65-3882-07
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

プラグ付。
ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AB-12A 最高使用圧力(MPa)1.2 材質(ボディ)アルミ
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

増量ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-16 最高使用圧力(MPa)1.2 材質(ボディ)アルミ
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-20 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)145
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17 最高使用圧力(MPa)1.2 材質(ボディ)アルミ
1個
5,040 税込5,544
当日出荷

静音ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-13 最高使用圧力(MPa)1.2 材質(ボディ)アルミ
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-17 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,540 税込3,894
当日出荷

フレキシブルノズルタイプ。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AN-1 材質(本体)プラスチック 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

ノズル長(mm)95 セット内容本体、プラグ付 最高使用圧力1.0MPa 材質(ボディ)プラスチック製
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123AE-15 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 取付ねじ径(inch)【ノズル】PF1/8” エア量(L/min)140
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

ノズル長(mm)70 仕様増量ノズル仕様 セット内容本体、プラグ付 最高使用圧力1.0MPa 材質(ボディ)プラスチック製
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” エスコ品番EA123SC-1 種別静音タイプ 材質(本体)強化樹脂 騒音値(dB)77 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)193
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-6B 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)2.4 エア量(L/min)160
1個
8,920 税込9,812
翌日出荷

取付ねじRc1/4” ノズル長(mm)100 エア量(L/min)340L/min 仕様本体+プラグ 使用圧力(MPa)0.5/0.8 最高圧力1.0MPa 穴径3mm
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-21 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)160
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-23 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-22 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-1A 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)145
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-3A 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 関連資料(0.06MB) エア量(L/min)135
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-3E 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 関連資料(0.06MB) エア量(L/min)135
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-12 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 関連資料(0.04MB) エア量(L/min)135
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)58 穴径(Φmm)3 付属品プラグ エスコ品番EA123AM-3H 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)840
1個
8,990 税込9,889
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)39 穴径(Φmm)2.5 付属品プラグ エスコ品番EA123AM-2H 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)600
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

仕様120mm先曲ノズル仕様 最高使用圧力1.2MPa 材質(ボディ)アルミ製
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-2 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)275 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-1 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)251 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

洗浄油ホース1.5m付 薬品とエアー混合でご使用下さい。 プラグ付
仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上 アズワン品番65-2108-95
1セット
5,650 税込6,215
当日出荷

暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付
仕様●ノズル長(mm):300●エアー量(L/min):280●穴径(mm):2●最高使用圧力:1.0MPa●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●電源:CR2025×2個(付属)●本体材質:アルミダイカスト製 アズワン品番65-3882-19
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷