エアーガン・スプレーノズル :「エアーガン ホース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM
穴径(Φmm)2.8
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)500
取付ねじ【ホース】Rc1/4
エア量(L/min)470
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
ホース上下取付可能
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)2
取付ねじ1/4inchPF
エスコ品番EA123AL-300
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)330
穴径(Φmm)2
外形寸法(mm)131×87
吐出し空気量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)2
取付ねじ1/4inchPF
エスコ品番EA123AM
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)260
穴径(Φmm)2
外形寸法(mm)131×87
空気使用量(出力)(L/min)675
空気使用量(入力)(L/min)225
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AB-111
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付
アズワン品番65-3882-03
1セット
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル(真鍮製)仕様。
エスコ品番EA123AB-117
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル仕様。
エスコ品番EA123AB-113
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)545~1000
取付ねじホース:Rc1/4”
材質(ノズル)スチール
プラグ付
穴径(mm)2.8
エア量(L/min)444
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)415~750
取付ねじホース:Rc1/4”
材質(ノズル)スチール
プラグ付
穴径(mm)2.8
エア量(L/min)453
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)58
穴径(Φmm)3
付属品プラグ
エスコ品番EA123AM-3H
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)840
1個
¥8,990
税込¥9,889
翌日出荷
ノズル長(mm)100
エア量(L/min)340L/min
仕様シールド付(直径98mm)
使用圧力(MPa)0.5/0.8
使用範囲3m
ホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm
穴径3mm
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-4
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)4
エア量(L/min)145
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)39
穴径(Φmm)2.5
付属品プラグ
エスコ品番EA123AM-2H
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)600
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AD-12
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)150
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-6
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)6
エア量(L/min)145
1個
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m)
付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付
材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン
質量(g)390
使用圧力(MPa)0.63Mpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230
ノズル長(mm)100
ノズル内径(Φmm)3.8
アズワン品番64-7818-05
エア流量(L/min)432
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-2
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)2
エア量(L/min)145
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AD-11
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)160
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付
アズワン品番65-3882-04
1セット
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-20
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)145
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
ノズル長(mm)150
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AB-112
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-14
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)4
エア量(L/min)280
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-12
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)2
エア量(L/min)280
1個
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-16
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)6
エア量(L/min)280
1個
¥7,020
税込¥7,722
翌日出荷
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-23
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)150
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
ノズル長(mm)300(大きく曲がります)
穴径(Φmm)2.3
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-24
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)436
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)140
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-21
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)160
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-6B
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)2.4
エア量(L/min)160
1個
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-22
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)150
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)230~380(伸縮式)
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123EB-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)125
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)24
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AC-14
材質(本体)タフナイロン
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)143
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)47
穴径(Φmm)1
エスコ品番EA123AC-11
材質本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)58
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
エスコ品番EA123AC-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)176
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123SA
材質(本体)強化樹脂
最大使用圧力(MPa)1
関連資料(0.08MB)
エア量(L/min)450
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
レバー付。一般的な清掃作業に最適で、ホースにワンタッチで着脱可能です。
仕様●ノズル長:150mm●エアー量:150L/min●穴径:2mm●プラグ:付●使用圧力:0.7MPa●本体材質:アルミダイカスト製●ノズル取付ねじ:G1/8"
アズワン品番65-3882-07
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123SA-1
材質(本体)強化樹脂
最大使用圧力(MPa)1
関連資料(0.08MB)
エア量(L/min)450
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番EA123SC-1
種別静音タイプ
材質(本体)強化樹脂
騒音値(dB)77
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)193
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。