エアーガン・スプレーノズル :「エアーガン スプレー」の検索結果
関連キーワード
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式プラグ
空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)1
材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)250(ノズル装着時)
使用流体圧縮空気
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。
長さ(mm)毛:25
全長(mm)197
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/4
エアー取付口20型プラグ
ヘッド寸法(mm)最大外径:28
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル長(mm)500
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)6
トラスコ品番489-6092
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他
全長(mm)612
質量(g)388
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番292-4587
質量(g)28
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
材質真鍮
パイプ径(Φmm)9
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5525
質量(g)62
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)300
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5533
質量(g)110
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ノズル長(mm)47
口径(Φmm)1
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ノズル
モノタロウ
¥209
税込¥230
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)2
接続口径PF1/4
トラスコ品番103-5517
質量(g)16
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
モノタロウ
¥379
税込¥417
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)2
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥869
税込¥956
欠品中
こんなお得な商品も!

エアーダスター パワフルノズル
モノタロウ
¥869
税込¥956
ノズル長(mm)75
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番103-5550
質量(g)54
ノズル外径(Φmm)20.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)1
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ノズル長(mm)75
口径(Φmm)3
ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)20.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)3
ノズルねじ径UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)500
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5541
質量(g)170
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ノズル長(mm)500
口径(Φmm)3
ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)3
ノズルねじ径(inch)PF1/8
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)3
ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ノズル長(mm)300
口径(Φmm)3
ノズルねじ径UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)3
ノズルねじ径UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6.5
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
適合本体K-601-1-OPB
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。
ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
ノズルねじ径G1/8
仕様DXパワーノズル
トラスコ品番363-1087
質量(g)362
パイプ径(Φmm)9
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーフティバルブ
モノタロウ
¥990
税込¥1,089
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質真鍮、バイトン他
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)30
口径(Φmm)2.5
材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)
質量(g)16
ねじ長さ(mm)8
使用温度(℃)-10~80
使用空気圧力(MPa)0~1
二面幅(mm)14
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)
ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじG1/8
適合601AXE-ALFA
トラスコ品番353-1007
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~60
空気使用量(L/min)280
騒音値(dB)70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
口径(Φmm)3
適合エアーダスターノズル
材質真鍮
形状曲がりノズル
ねじ長さ(mm)9
使用温度(℃)-10~60
二面幅(mm)9
ノズル取付口G1/8オス
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。
硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など
ノズル長(mm)110
ノズル口径(Φmm)3
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
毛丈(mm)25
使用流体圧縮空気
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番356-8717
全長(mm)750~1640
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。
CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など
仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズル
トラスコ品番805-0660
材質真鍮、メッキ、ポリ他
所要圧縮機(kw)0.75~
霧化方式汎用
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)24
トラスコ品番805-0596
材質真鍮、ゴム
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。