7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質樹脂 質量(g)15 種類フラット 耐熱温度(℃)110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質アルミニウム 種類フラット 耐熱温度(℃)200
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン 取付サイズR1/8 吐出空気量(NL/min)560(最大) 材質PPS 質量(g)5 種類フラット 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)130 最小通路径(Φmm)1.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。 材質黄銅 種類スポット 耐熱温度(℃)200
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン 取付サイズR1/2 吐出空気量(NL/min)1190 材質PPS 質量(g)25 種類フラット 耐熱温度(℃)130 最大使用圧力(kPa)100 最小通路径(Φmm)3.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。 円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃 取付ねじM8 吐出空気量(NL/min)2000(10kPa) 材質アルミニウム(アルマイト処理) 質量(g)710 種類スポット 空気接続口Φ76.2mm 最小通路径(Φmm)19
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷