エアーガン・スプレーノズル :「エアガン」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番556-7963 材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g)393 最高使用圧力(MPa)0.7 最大使用寸法(mm)4300 材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 空気消費量(L/min)160 ノズル取付口G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2.0 エア噴出量(L/min)160 トラスコ品番363-4574 質量(g)200 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに プラグ20PPA 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 使用範囲(mm)4000 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2.0 エア噴出量(L/min)160 トラスコ品番363-4566 質量(g)200 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 空気使用量(L/min)630 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 流体空気 接続口常圧用カプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 エア噴出量(L/min)160 ノズルねじ径G1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4 付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓) 高さ(mm)121.5 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.69 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 使用温度(℃)5~60 材質アルミ 質量(g)240
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番227-5953 材質本体:アルミダイカスト/ノズル:アルミ合金 質量(g)150
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 ねじG1/8 トラスコ品番556-9532 材質POM樹脂 質量(g)2 エア噴出量(L/min)160
1個
599 税込659
当日出荷

ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2.0 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番363-4558 質量(g)200 エア噴出量(L/min)160 ノズルねじ径G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2.0 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番398-1118 質量(g)210 エア噴出量(L/min)145 ノズルねじ径G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8 圧力(kg/cm2)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM 穴径(Φmm)2.8 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)500 取付ねじ【ホース】Rc1/4 エア量(L/min)470
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ 材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音レベル(dB(A))82 最小破壊圧力(MPa)6.4 エア流量(L/min)500、190(スターチップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,098 税込5,608
欠品中

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈に設計された衝撃に強く耐候性のあるナイロン製ボディエアブローガンです。 5つの異なるアタッチメントを変えられる革新的なデザインです。 どちらの方向にひねっても簡単に取り換えられる機構です。
用途一般的な清掃作業に。 トラスコ品番195-6670 全長(mm)255 材質/仕上ナイロン、ポリエステル、スチール、NBR 質量(g)350 使用空気圧力(MPa)1.5 アズワン品番64-8397-92 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口ワンタッチ接続
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

材質アルミダイカスト製、クロムメッキ
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JTCエアーガン
エコ商品
材質(本体)プラスチック ノズル110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)2.3 エアー取付口G1/4 トラスコ品番398-1151 材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)295 質量(g)185 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8 エア噴出量(L/min)160
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

奥まったところに届く、超ロングエアーガンです。パイプ横からエアーを吐き出すタイプです。
用途奥まった掃除に難しいエアドライヤー、ラジエーターのつまり解消等に。 材質スチール エアー取付口1/4
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 材質(本体)SS400 材質(ノズル)アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 プラグ1/4 材質(本体)アルミダイカスト 材質(ノズル)アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 コック付き
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min)- 仕様エグザイアーエアーガン 付属品- 種別専用エアーガン 材質- ホース長さ(m)- ホース径(Φmm)- 吸入流量- 真空度(mmH2O)- アズワン品番1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用 エアー取付口R1/4 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9242 材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 全長(mm)145 質量(g)376 最高使用圧力0.7MPa
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷

用途ワーク内径の切粉飛ばしに。 材質真鍮 パイプ径(Φmm)5 取付ねじG1/8”
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。 エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。 対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。
用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。 ノズル長(mm)65 全長(mm)170 質量(g)278 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体圧縮空気
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm)44 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグ1/4 コック無し
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)