エアーガン・スプレーノズル :「エアノズル」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質樹脂
質量(g)15
種類フラット
耐熱温度(℃)110
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番393-8671
材質PPS樹脂
質量(g)30
種類フラット
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)90
孔径(Φmm)×数1.0×16
耐熱温度(℃)130
空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/4
ノズル幅(mm)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)3.7
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
ノズル外径(Φmm)約5.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。
ねじ径PT1/4おねじ
幅(mm)42
径(Φmm)(通路)0.8
材質ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
穴数(ノズル)16
空気流量(L/min)246(0.2MPa)
適合流体空気
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズR3/8
全長×幅W(mm)90×121
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番485-0661
質量(g)62
種類フラット
空気消費量(NL/min)1250(0.3時)
ノズル取付部R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。
ノズル内径(Φmm)15.8
ノズル長(mm)83.3
ねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類フラット
ねじ径R1/8
トラスコ品番364-0710
幅(mm)24
全長(mm)30
質量(g)4
空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用フレキシブルノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズル取付部G1/8
材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)(先端)7
チューブ径(Φmm)6
省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。
コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。
高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に
タイプブロワ仕様
材質金属(ステンレス鋼304)
形状扇形タイプ
最高使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)400
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
ねじ径R1/4
ノズル取付部R1/4
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)1.0
トラスコ品番364-0663
質量(g)2
種類ラウンド型
空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。
耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質アルミニウム
種類フラット
耐熱温度(℃)200
狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン
取付サイズR1/8
吐出空気量(NL/min)560(最大)
材質PPS
質量(g)5
種類フラット
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)130
最小通路径(Φmm)1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)3
取付ねじサイズG1/8
材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル外径(Φmm)6
適合流体空気
エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られる。ノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出。(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理。ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られ。ます。
仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ)
付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個
風速(m/s)噴出:20~320
スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型
関連資料(0.89MB)
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
取付サイズR1/2
吐出空気量(NL/min)1190
材質PPS
質量(g)25
種類フラット
耐熱温度(℃)130
最大使用圧力(kPa)100
最小通路径(Φmm)3.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。
材質黄銅
種類スポット
耐熱温度(℃)200
全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなど
トラスコ品番114-4836
幅(mm)42
全長(mm)35
材質/仕上PPS
質量(g)9
使用空気圧力(MPa)0.7
ノズル口径(Φmm)1.0
適合流体コンプレッサーエア
ノズル取付口R1/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質SUS304
サービス分類オーダー・加工
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。
トラスコ品番114-4842
材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム
幅(mm)42
全長(mm)76.5
外径(Φmm)排気:42
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)76.5
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状フラット形
ノズル取付口R1/2
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。
トラスコ品番114-4841
材質アルミニウムもしくはABS、ABS
幅(mm)42
全長(mm)76.5
外径(Φmm)排気:42
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)76.5
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状フラット形
ノズル取付口R1/2
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類ラウンド型
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。
トラスコ品番114-4844
材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム
幅(mm)26.68
全長(mm)50
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)26.68
ノズル形状ラウンド形
ノズル取付口R1/2
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。
トラスコ品番114-4843
材質アルミニウムもしくはABS、ABS
幅(mm)26.68
全長(mm)50
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)26.68
ノズル形状ラウンド形
ノズル取付口R1/2
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
周囲の空気を巻き込んで噴射します。
均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。
静音性、直進性に優れています。
チップの脱着、交換が可能です。
メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに
材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS
外径(Φmm)65
ノズル長(mm)40
ノズル口径(Φmm)1
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)3
材質SUS304
噴射幅50mmのエアーノズル
周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
耐熱温度400℃
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズR1/4
口径(Φmm)1.2
孔数16
材質S304
最高使用圧力(MPa)1
耐熱温度(℃)400
質量(g)140
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。
円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃
取付ねじM8
吐出空気量(NL/min)2000(10kPa)
材質アルミニウム(アルマイト処理)
質量(g)710
種類スポット
空気接続口Φ76.2mm
最小通路径(Φmm)19
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン ロングノズル
モノタロウ
¥849
税込¥934
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
空気消費量(L/min)310
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:Rc1/4
エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)25
ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番288-2159
材質真鍮
質量(g)16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。
コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。
材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に
タイプ一般形
材質金属(ステンレス鋼303)
形状直進(ポイントタイプ)
最高使用圧力(MPa)1
耐熱温度(℃)400
チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)24
トラスコ品番805-0596
材質真鍮、ゴム
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径G(PF)1/8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。