空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
4,542 税込4,996
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD CADデータあり
1個
9,091 税込10,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 材質(本体)亜鉛合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最大流量(L/min)2500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径R1/8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (874種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WRシリーズ 水用レギュレータ CKD CADデータあり
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.75 圧力計接続口径Rc1/8
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ルブリケータ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード 種別セレックス タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流0.5A 制御点数1点 最大使用電圧(V)AC240、DC200
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアフィルタ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向左→右
1個
3,356 税込3,692
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オイルミストフィルタ CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 付属品ボウルガード 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気
1個
7,891 税込8,680
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)129 質量(kg)0.55 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

W3000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
6,538 税込7,192
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1160種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
12,798 税込14,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5 ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン 取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 仕様低圧用 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8 耐圧力(MPa)1.75 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 パネルマウントナット付き RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフノンリリーフ メッシュフィルタ標準仕様:付
1台
11,488 税込12,637
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計付 仕様チェック機構内蔵 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD CADデータあり
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
1個
4,386 税込4,825
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
4,175 税込4,593
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ろ過度(μm)0.01 捕集効率(%)99.9999 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1 全長(mm)244 質量(kg)0.9 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08 最高使用圧力(MPa)2.06 保証耐圧力(MPa)3.09 質量(kg)1 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量) リリーフリリーフ機構付
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD CADデータあり
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 標準装備品ボウルガード 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下 マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKD CADデータあり
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 標準装備品ボウルガード
1個
3,052 税込3,357
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

空気を安定した圧力に調圧します。
全長(mm)129 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.85 流体温度(℃)5~60 圧力計圧力計付
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)