空圧補器 :「g10」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROFRL RS PRO S80シリーズ
エコ商品
ポートの接続 = G 1/2。一体型圧力ゲージ = 圧力ゲージ付き。メーカーシリーズ = S80。フィルターサイズ = 20μ。最低使用圧力 = 0バール。最低使用周囲温度 = -10℃。ポート接続ネジサイズ = 1/2インチ。ポート接続ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 8バール。最高使用周囲温度 = +50℃。。RS Pro G 1/2 フィルタレギュレータルブリケータ、 20 μ フィルタサイズこのフィルタレギュレータルブリケータを使用すると、コンプレッサから出る空気を効率的に処理して、空圧機器のメンテナンスの必要性を軽減できます。小さな粒子や潤滑油を含む表面をろ過し、システムの圧力を調整することで、コンプレッサから下流に取り付けられたシリンダ、バルブ、その他の部品を保護します。 便利なキャリーハンドルを備えたこのポータブルエアクレードルは、作業環境の周囲を簡単に移動できるため、さまざまなタイプの機器で柔軟に使用することができます。また、非常に汎用性が高く、 -10 → +50 ° C の使用温度範囲で安全に動作します圧力計を内蔵しており、圧力を明確で簡単に測定できます。 フィルタレギュレータルブリケータは、安全性及び品質を確保するため、厳しい RS Pro 規格に適合するように徹底的にテストされています。多くの場合、エア工具やスプレーガンに加え、作業場やガレージでの機械加工や自動車用途に使用されます。特長と利点.フィルタレギュレータルブリケータ . G 規格 .メーカーシリーズ S80 .ポート接続ねじサイズは 1/2 インチ . G 1/2 インチ接続 . 20 μ のろ過サイズ .内蔵圧力計を含む .動作圧力範囲: 0 bar ~ 8 bar .周囲動作温度範囲: -10 → +50 ° C .最大流量は 2,500 リットル / 分ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

RS RPO 空圧式ドレインバルブ G 3/8 V 240 Vドレインバルブをお探しの場合は、 RS Pro 自動 G 3/8 V 240 V 空圧ドレインバルブをご検討ください。この装置は、圧縮空気システムで自動的にドレインできるように設計されています。自動ドレインバルブは、結露や汚染物質によって収集された液体を除去する場合に最適です。空圧ドレインバルブはどこで使用しますか.空圧ドレインバルブは、一般的に圧縮空気タンクに使用されます。圧縮空気が冷却されると、圧縮空気がタンクの底部に溜まり、取り外す必要があります。この凝縮液を排出することは、水がシステムの排水ラインやエア工具に侵入して腐食が発生しないようにするための必要条件です。エアドレインバルブの点検方法RS RPO エアドレインバルブは、タイマ、ドレインホース、及び自動ドレインが分解された場合、比較的簡単に使用できます。WD40 のような空気や潤滑剤を使用して汚れや異物を取り除くことで、デバイスは正常に動作することを確認できます。 <I>注意</I> : クリーニングプロセスは必ず有資格 Engineer が実施してください。特長と利点.ソレノイド保護機能付きタイマー .自己作動式コントロール .手動オーバーライド .プログラム可能 . LEDインジケータ仕様.ドレンタイプ : 自動 .入口ポート : G 3/8 .アウトレットポート : G 3/8 .供給電圧: 240 V ac .ボディ材質:黄銅 .シール材: NBR .作動圧力: 0 ~ 10 bar .メディア : 中性ガスおよび液体 .動作温度タイマ: -10 ~ +60 ° C .動作温度バルブ: -10 ~ +50 ℃(周囲温度) .動作温度バルブ: -10 ~ +90 C (メディア) .高さ: 123 mm .幅: 44 mm . IP 等級: IP65考慮するオプションRS Pro 自動 R 3/8 V エアドレインバルブ黄銅、 123 x 96 mm 、 IP65 、 0 → 16 bar - RS 品番 (: 725-125) : 725-125用途産業及び商業 自動車ボディ修理工場 機械工場 軍事
仕様インレットポート = R 3/8ドレインタイプ = 自動アウトレットポート = R 3/8メーカーシリーズ = V9112寸法 = 123 x 96mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様ポートの接続G 1/4、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/4インチ、最大流量率17L/s、平均流量率15L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様ポートの接続G 3/8、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ3/8インチ、最大流量率28L/s、平均流量率25L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = ECドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EWドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 25μ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA4000ドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA4000ドレインタイプ = 自動フィルターサイズ = 40μ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA4000ドレインタイプ = 半自動フィルターサイズ = 5μ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA2000ドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 40μ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA2000ドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 40μ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = ER RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA2000ドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA4000ドレインタイプ = 自動フィルターサイズ = 40μ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = EA2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Pro V+FRLコンビネーション。半自動手動凝縮排水システムを使用。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar - 手動シャットオフバルブ付属 - 手動注油システムを装備した潤滑装置
仕様ポートの接続 = G 1/4フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = 1/4 in最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃ポート接続ネジサイズ = 1/4インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 8バールプロセスの操作温度範囲 = -10 → +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Pro V+FRLコンビネーション。半自動手動凝縮排水システムを使用。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar - 手動シャットオフバルブ付属 - 手動注油システムを装備した潤滑装置
仕様ポートの接続 = G 3/4フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = 3/4 in最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃ポート接続ネジサイズ = 3/4インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 8バールプロセスの操作温度範囲 = -10 → +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

RS PROエアフィルタ RS PRO
エコ商品
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 3/8最大流量率 = 3750NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 9.525 mmフィルタタイプ = エアフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS PROエアフィルタ RS PRO
エコ商品
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 1/2最大流量率 = 3750NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 12.7 mmフィルタタイプ = エアフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS PROエアフィルタ RS PRO
エコ商品
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 1/4最大流量率 = 1900NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 6.35 mmフィルタタイプ = エアフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS PROエアフィルタ RS PRO
エコ商品
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 3/4最大流量率 = 6250NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 19.05 mmフィルタタイプ = エアフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様ポートの接続 = G 1/2最高流入圧力 = 8バール圧力ゲージポートサイズ = 1/2 inポート接続ネジサイズ = 1/2インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 3200NL/minポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃全幅 = 59mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Pro圧力レギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - 変動率範囲: 0 → 8バール
仕様ポートの接続 = G 3/8最高流入圧力 = 8バール圧力ゲージポートサイズ = 3/8 inポート接続ネジサイズ = 3/8インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 3200NL/minポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃全幅 = 59mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様ポートの接続 = G 1/4最高流入圧力 = 8バール圧力ゲージポートサイズ = 1/4 inポート接続ネジサイズ = 1/4インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 2050NL/minポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃全高 = 97mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Pro圧力レギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - 変動率範囲: 0 → 8バール
仕様ポートの接続 = G 3/4最高流入圧力 = 8バール圧力ゲージポートサイズ = 3/4 inポート接続ネジサイズ = 3/4インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 6200NL/minポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃全幅 = 70mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/4圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 1/4最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジ規格 = G℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Pro V+FRLコンビネーション。半自動手動凝縮排水システムを使用。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar - 手動シャットオフバルブ付属 - 手動注油システムを装備した潤滑装置
仕様ポートの接続 = G 1/2フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = 1/2 in最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃ポート接続ネジサイズ = 1/2インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 8バール圧力ゲージポートネジサイズ = 1/2インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Pro手動潤滑装置。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。
仕様ポートの接続 = G 1/2ポート接続ネジサイズ = 127000 mm最大流量率 = 5600NL/minポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Pro手動潤滑装置。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。
仕様ポートの接続 = G 1/4ポート接続ネジサイズ = 30480 mm最大流量率 = 2600NL/minポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Pro手動潤滑装置。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。
仕様ポートの接続 = G 3/8ポート接続ネジサイズ = 9.525 mm最大流量率 = 5600NL/minポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Pro手動潤滑装置。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。
仕様ポートの接続 = G 3/4ポート接続ネジサイズ = 19.05 mm最大流量率 = 8200NL/minポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 3/4最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 3/4圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 3/4最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/2圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 1/2最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 3/8最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 3/8圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 3/8最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷