空圧補器 :「エアユニット」の検索結果
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
関連キーワード
Festo 手動ドレイン、G 1/2、40 μ m ろ過サイズ - MSB6 シリーズ - MSB6-1/2-FRC1 : J5M1 この Festo のフィルタ、レギュレータ、及びルブリケータを使用すると、圧縮空気の複雑な準備を支援できます。流量を向上させ、ユニットのサービス寿命を伸ばす強化メンブレンを備えています。このメンブレンにより、圧力降下と調整の失敗も低減されます。圧力を電気信号に効率的に変換するセンサを内蔵しています。コンパクトな設計で高流量を維持しながらスペースを節約します。Festo MS シリーズの他のコンポーネントとは漏れ自動工場用途に適しています。手動ドレンタイプ 40 μ m のろ過サイズ G 1/2 のポート接続 動作圧力: 1.5 bar ~ 20 bar 内蔵ロック付きロータリーノブ 垂直 +/- 5 ° の組み立て位置 プロポーショナル標準噴霧ルブリケータ設計構造 初期圧力補正、二次排気およびリターンフローによる出力圧力定数の制御機能 範囲情報 Festo MS シリーズのサービスユニットは、モジュラシステムで個別に構成 4 つのサイズのフィルタ、レギュレータ、ルブリケータが用意されているため、MS シリーズは可能な流量要件をすべて満たします すべての MS コンポーネントには、安全バルブが内蔵されていますFesto の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:圧力ゲージ付き●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:1.5バール●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:20バール●最小圧力設定:0.03MPa●コード番号:202-3038
アズワン品番65-8032-74
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
。Festo フィルタレギュレータ、40 μ m、G 3/8 - LFR シリーズ - LFR-3/8-D-MINI この Festo フィルタレギュレータを装着すれば、要件の厳しい空圧用途の堅牢な金属設計により、過酷な環境でも信頼性が高く長寿命の動作が保証されます。標準コンビネーションユニットには、圧力計とロータリロックが便利に付属しているため、手動で圧力を簡単に設定することができます。フィルタにより、粒子を分離すると同時に流量を大きくすることで、空圧システムに圧力をかけないようになっています。 このフィルタレギュレータの独自のモジュラスルーボルト結合システムは、ユニット間で唯一の圧縮シールを使用します。これにより、漏れのない組み立てが可能になり、取り付けのずれを防止することができます。頑丈な金属製ガードにより、内側のプラスチック製フィルタボウルを損傷から保護します。汎用性を高めるために、1 bar ~ 16 bar の広い動作圧力範囲 10 ℃ ~ +60 ℃ の広い周囲温度範囲により、過酷な環境でも使用できます 固体および液体汚染物質がエアコンプレッサに侵入するのを防ぐための 40 μ m のろ過サイズ ユニットを分解することなく、簡単で便利なインライン設置が可能 Durable で耐腐食性のある亜鉛ダイキャストハウジングにより、過酷な環境でも長寿命を実現します
仕様●メーカーシリーズ:左フロント●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 3/8●圧力ゲージポートネジサイズ:3/8インチ●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●最高使用圧力:16バール●最低使用圧力:1バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-4314
アズワン品番65-8033-39
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Festo 空圧式レギュレータ、0.1 bar → 4 bar、G 1/2 MS シリーズ - MS6-LRP-1/2-D5-A8 Festo のパイロット駆動レギュレータは、圧縮空気準備システムの精度大流量で、高流量フィード用途に最適です。ソフトスタートバルブは、空気圧を徐々に上昇させ、下流の Pneumatic Components への損傷を防止することで、スタートアップの安全性を向上します。信頼性の高い制御により、空気は一定の圧力で供給されます。また、低ヒステリシスであるため、レギュレータは圧力変化に瞬時に反応し、システム全体の効率を向上できます。 Festo MS サービスユニットに対応しています。この製品はコンパクトで軽量でダウンタイムなしで簡単にインライン設置でき、必要なすべての取り付けアクセサリが付属しています。耐腐食性に優れた堅牢なアルミハウジングにより、長寿命を実現 さまざまな用途で使用できる 1 bar ~ 14 bar の広い動作圧力範囲 広い周囲温度範囲: -10 → +60 ℃ 。低温環境や高温環境に適しています 高流量用途での一般的な流量は 3000 L/ 分です 安全かつ正確にコントロールできるロック可能な回転式ノブ
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:3000L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+60℃●全体長さ:79.1mm●コード番号:202-2064
アズワン品番65-8027-21
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。