4,765件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気圧の有無を知るための超小形のエア表示灯です。 電気系のパイロットランプに相当します。
1個
429 税込472
11日以内出荷

圧力計 SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンパクトマノメータ (PPA~) SMC CADデータあり
約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。 単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。 使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。 ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。 圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。 5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

G Series(G3~) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

中継機器 (VR~) SMC CADデータあり
1個
419 税込461
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

G Series(G46-2-~) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

G Series(G46-1~) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

G Series(G43-~) SMC CADデータあり
形状背面ねじタイプ 外径(Φmm)43 精度(%)示度/±3(フルスパン) 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMC CADデータあり
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

G Series(G46-4-~) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

G Series(GZ~) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

G Series(G27-~) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

G Series(GA~) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

G Series(GP46-10-0~) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

G Series(G1~) SMC CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 仕様特殊仕様:(-) なし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

G Series(GS40-~) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46シリーズ SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

GP46 - スイッチ付圧力計(GP46) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GZ46 - 真空用圧力計(GZ46E) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様特殊仕様:(-) なし 形状(-) 背面ねじタイプ 最大表示圧力(7) 0.7MPa
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷

アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 仕様特殊仕様:(-) なし
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エアフィルタ・レギュレータ SMC CADデータあり
1個
特価
7,698 税込8,468
取扱い終了
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)