空圧補器 :「CF」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITV2050-CCF2N 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-CCF2N SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

ITV3050-CCF4N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CCF4N) SMC CADデータあり
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷

ITV2030-CCF2N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-CCF2N) SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

ボディサイズ40mm 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 オートドレン仕様(-) オートドレンなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3030 SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2010) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.1 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
56,980 税込62,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ITV1050-RCF1L 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1L SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 表示単位(-) Mpa モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-RCF4N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4N) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷

ITV1050-RCF2N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-RCF2N) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV1030-RCF1N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-RCF1N) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV1030-RCF1L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-RCF1L) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-CCF4BL 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-CCF4BL SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(CC) CC-Link 表示単位(-) Mpa モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷

ITV1050-RCF2CN 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF2CN SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 表示単位(-) Mpa モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV3050-RCF4BL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

ITV2050-RCF2CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF2CL) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷

ITV2050-RCF2BN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF2BN) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

ITV2050-RCF2BL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF2BL) SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷

ITV1030-RCF2BS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-RCF2BS) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV1030-RCF1BS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-RCF1BS) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV1030-CCF2BS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-CCF2BS) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

ITV3050-RCF4CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

ITV1050-RCF1S 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1S SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV2050-RCF3L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF3L) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

ITV2050-RCF2N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF2N) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

ITV2030-RCF2N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-RCF2N) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

ITV1050-RCF1N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-RCF1N) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV1050-CCF2N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-CCF2N) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷

ITV1030-CCF2N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-CCF2N) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ITV2050-RCF3CS 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-RCF3CS SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷

ITV1050-RCF1BS 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1BS SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 表示単位(-) Mpa モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV2050-CCF2BL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CCF2BL) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(CC) CC-Link モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

ITV1030-CCF1BS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-CCF1BS) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2090) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2090 SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ITV1050-RCF1BL 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1BL SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

ITV3050-RCF4BS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BS) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング