焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
コンパクトで取付けスペースをとりません。
仕様ガスケット付
材質(本体)黄銅
質量(g)3
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)3.5
消音効果(dB)14
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.3
配管接続口径#10-32ユニファイねじ
材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。