空圧補器 :「ラグ」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
26,250 税込28,875
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.15~1.0 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,813 税込18,494
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
12,988 税込14,287
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
875 税込963
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW4000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位℃(摂氏) 流れ方向逆流れ(右→左) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa
1台
17,688 税込19,457
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位ber
1台
17,388 税込19,127
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F) 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位華氏 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位psi
1台
17,388 税込19,127
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW8000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位ber
1台
31,050 税込34,155
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位℃(摂氏) 流れ方向逆流れ(右→左) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa
1台
31,350 税込34,485
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW3000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F) 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 温度設定単位華氏 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位psi
1台
16,675 税込18,343
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW3000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 温度設定単位℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位ber
1台
16,675 税込18,343
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 温度設定単位℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa
1台
16,675 税込18,343
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW8000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F) 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位華氏 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位psi
1台
31,050 税込34,155
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ NPTネジ RW□000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-N-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.15~1.0 ねじの種類【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
15,300 税込16,830
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-N-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
12,988 税込14,287
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Gねじ 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 温度設定単位 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力単位Bar
1台
13,538 税込14,892
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-N-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
26,250 税込28,875
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 温度設定単位摂氏(℃) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位bar
1台
14,088 税込15,497
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.15~1.0 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,813 税込18,494
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-G-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.15~1.0 ねじの種類【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
12,988 税込14,287
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ FXW10□□-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
12,575 税込13,833
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-G-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
12,988 税込14,287
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Gねじ 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 温度設定単位 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力単位Bar
1台
10,825 税込11,908
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 温度設定単位 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力単位MPa
1台
13,538 税込14,892
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-G-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ Gネジ RW□000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ FXW10□□-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
10,263 税込11,289
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-N-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.15~1.0 ねじの種類【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
12,988 税込14,287
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ FXW10□□-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 水滴分離効率(%)99
1台
10,263 税込11,289
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 温度設定単位 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力単位MPa
1台
10,825 税込11,908
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ FW□000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:NTPねじ 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 温度設定単位華氏 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力単位psi
1台
10,825 税込11,908
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-N-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-G-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ WW□000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
26,250 税込28,875
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 温度設定単位摂氏(℃) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa
1台
14,088 税込15,497
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)