空圧補器 :「ドライエアー 装置」の検索結果
水蒸気を除去し湿度1.5~3%の超乾燥エアを作ります。
最高、大気圧露点-30℃超乾燥エアで結露を防止。
ガス分離膜フィルタにて大気圧露点-30℃の乾燥エア(湿度1.5~3%)を作り出すことが可能。(プレフィルタにマルチ・ドライフィルタを取り付けてください。中空糸膜の寿命が半永久的に使用でき、経済的です。)
【ノンフロン】
フロンを使用しないので、地球環境に優しく、フィルタ感覚で
使えるドライヤ。
【ノンドレン、ノンダスト】
冷凍式ドライヤのようなドレン発生がないので、ドレン処理が不要。また吸着式のようなダストの発生もなくクリーン。
【電源不要】
電気を使用しないので、配線や電源の心配は無用。しかも防爆エリアでの使用が可能。
用途食品機械、粉体圧送、精密測定機器、半導体製造装置
放電、レーザー加工機、エア駆動工具、静電塗装機
包装機械、繊維機械、製紙機械
化学分析装置
使用温度範囲(℃)5~40
使用圧力(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。