空圧補器 :「エア配管」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.97 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート エレメント寿命2000Hr(2年間) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 捕集効率(%)99以上 材質(エレメント)ナイロン不織布 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カマタテクナスWELL AIR DTシリーズ
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)