空圧補器 :「圧力計 配管」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
関連キーワード
159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途各種レギュレーター用 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BeHAUSプレッシャーゲージ
エコ商品
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コガネイ小型圧力計
使用流体空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。 新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。
使用流体空気(清浄空気5μm以下) 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)0.93 精度F.S.4% 使用温度範囲(℃)5~60 外径(Φmm)20(目盛板外径) 質量(g)7 材質(本体)樹脂(PPS)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭敏な反応、低感知圧力 視認性が良く、多様な圧力単位が選択可能。 多様な取付方法、各種取付金具が選定可能 複数の配管接続口径が選択可能。
取付方式標準取付型 最大表示圧力1.0MPa 表示単位MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管内のエアー圧力の計測に。
仕様●材質:スチール/黄銅(真鍮)●取付ネジサイズ:R1/4(管用テーパーオネジ)●計測範囲:0~1.0MPa●外径:50mm アズワン品番68-4102-29
1個
1,890 税込2,079
8日以内出荷

仕様禁油 材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316 使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと) 精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB) 使用流体接ガス部材質を腐食しないもの 表示単位MPa 配管接続口径R1/4 洗浄方式一般脱脂洗浄 取付面位置下部取付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ40 圧力計内蔵
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG30) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ20 圧力計内蔵
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5 材質(本体)SPCC(圧力計ケース) 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.25 外径(Φmm)40(目盛板外径) 精度±1%F.S.(0.003MPa) 材質(ケース)樹脂(ABS/POM) 使用流体空気 温度係数0.05%F.S./℃ 耐衝撃(m/s2)9.8以下 配管接続口径R1/4(M5×0.8) 最小目盛(MPa)0.005 圧力範囲(MPa)0~0.3
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形20mmの小形圧力計です。
材質(本体)樹脂(PPS) 質量(g)7 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 外径(Φmm)20(目盛板外径) 精度±4%F.S. 使用流体空気(清浄空気5μm以下) 配管接続口径R1/8 圧力範囲(MPa)0~1
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
質量(g)106 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 外径(Φmm)40(目盛板外径) 精度±3%F.S. 材質(ケース)樹脂(ABS/POM) 使用流体空気 配管接続口径R1/4(M5×0.8) 圧力範囲(MPa)0~1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 設定圧力(MPa)0.02~0.2 ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なし RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計取付角度圧力計取付角度 0° 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし オーダーメイド仕様標準 フロート式オートドレンオートドレンなし 圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
1個
9,198 税込10,118
19日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

接続口径1/8 接続方式Rc 排気機構リリーフタイプ
1個
4,400 税込4,840
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続口径1/8 接続方式Rc 排気機構リリーフタイプ
1個
4,400 税込4,840
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1201) SMC CADデータあり
パイロット方式(1) 外部パイロット形
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1300) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1901) SMC CADデータあり
パイロット方式(1) 外部パイロット形
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1200) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1501) SMC CADデータあり
パイロット方式(1) 外部パイロット形
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1701) SMC CADデータあり
パイロット方式(1) 外部パイロット形
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1101) SMC CADデータあり
パイロット方式(1) 外部パイロット形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1301) SMC CADデータあり
パイロット方式(1) 外部パイロット形
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1900) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1500) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1700) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1B00) SMC CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形 管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として。圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
仕様●適用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1●チューブ外径(mm):8●リングカラー:赤●表示圧力範囲(MPa):0-0.8●設定圧力範囲(MPa):0.1-0.8 アズワン品番65-8642-51
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として。圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
仕様●適用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1●チューブ外径(mm):6●リングカラー:黒●表示圧力範囲(MPa):0-0.8●設定圧力範囲(MPa):0.1-0.8 アズワン品番65-8642-50
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
種類標準型 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字管式の水柱差圧計(ローコストタイプ)。ビニールチューブ配管専用。シンプルなデザインで取り付け機器の外観を損ないません。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。
用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。教育用。 管径(Φmm)6 取付穴M5皿ビス用×2か所 横(mm)45 最小目盛10Pa
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

フルード工業標準形マノメータ
U字管式の水柱差圧計。カバー、ドレーン抜き付。銅管取り付け用。付属のアダプタをつければ、ビニールチューブにも取り付け可能です。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。さらに大きなものも製作できます。お問合せ下さい。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。
用途タンク・ダクト内の圧力測定、バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認、サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認等に。 管径(Φmm)6 取付穴M6皿ビス用×2か所 コード長さ(mm)(アダプタ)40 横(mm)58 最小目盛10Pa
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)