カプラー/レバーカップリング :「CR2」の検索結果
関連キーワード
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途カムロック用
材質ホワイトネオプレン(WCR)
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体薬品
関連資料カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
取扱説明書(1.4MB)
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。青色マーク付
用途カムロック用
材質ネオプレン(CR)
使用温度範囲(℃)-30~80
関連資料カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
使用流体薬品
取扱説明書(1.4MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。