カプラー/レバーカップリング :「4mm」の検索結果
関連キーワード
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-93
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-88
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-28
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)0.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-81
1個
¥75
税込¥83
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)4
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-81
接続継手径(Φmm)4
最小穴径(mm)Φ2.3
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-13
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)7.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ
アズワン品番65-2110-60
最小穴径(mm)Φ2.5
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
材質真鍮
使用流体空気
エスコ品番EA140HJ-104
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)4
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
材質真鍮
使用流体空気
エスコ品番EA140HJ-204
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)4
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)50
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)4
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)4
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-76
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-68
チューブ外径×内径(mm)6×4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-69
チューブ外径×内径(mm)8×4
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)47
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)4
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)47
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)4
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
材質真鍮
使用流体空気
ねじサイズRc1/4”
エスコ品番EA140HE-2
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)4
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-22
ねじサイズR1/4"
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-21
ねじサイズR1/8"
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質真鍮
使用流体空気
ねじサイズRc1/8”
エスコ品番EA140HE-1
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)4
1個
¥215
税込¥237
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)3
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-80
接続継手径(Φmm)6
最小穴径(mm)Φ2.3
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)46
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)43
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M10×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥8,070
税込¥8,877
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M10×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M10×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)43
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径G(PF)3/4”
エスコ品番EA141AT-6
使用圧力(MPa)1
タケノコ径(Φmm)20.5
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
仕様チューブ外径:4×6mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)0.8
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-84
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)3/4”
エスコ品番EA141AS-119
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)20.5
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M10×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)10
アズワン品番64-7819-74
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)3/4”
エスコ品番EA141AS-118
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)14.5
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)12
アズワン品番64-7819-75
タケノコ径(Φmm)12.7
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
1
2
3
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。